研究関連用品・実験用必需品 :「アラーム」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5373-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5372-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234 質量(g)約400(電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃)-20~250 精度(%)±2℃または±2 インターフェースUSB Mini-B 測定距離(mm)(最小)30 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番3-7406-01 保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5374-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5368-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5380-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5384-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5377-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5382-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5375-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5371-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5379-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5376-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5383-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5381-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5370-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5369-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

仕様工場取り付け タイプ専用温度センサーアラーム アズワン品番4-5378-12
1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷