研究関連用品・実験用必需品 :「安全器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に
厚さ(mm)0.055
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
伸び(%)63
絶縁抵抗(MΩ)1×10^7
耐熱温度(℃)205(3時間)
難燃性UL510適合
耐電圧(V)6000
接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。
耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。
シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
テープ長さ(m)50
引張強度48N/25mm
テープ厚さ(mm)0.06
耐熱温度(℃)220
粘着力4~6N/25mm
瞬間耐熱温度(℃)280~350
耐電圧(V)6070
伸び0.62
ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット
アズワン品番2-3757-01
1個
¥642,000
税込¥706,200
翌々日出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628
アズワン品番67-6909-54
1個
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。