20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
1枚
9,990 税込10,989
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空実験の際の真空度を調節することができます。
アズワン品番1-3172-11 付属品取付けブラケット 寸法(mm)210×130×145 質量(g)600 最大流量(L/min)150 圧力調整範囲(kPa)10~750mmHg(約1.33~99.75kPa) ニップル外径Φ8mm(ホース)
1個
58,500 税込64,350
当日出荷

密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01 付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm) 材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC) 寸法(mm)150×150×150 質量(kg)3.7 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂) 容量(L)約1.3 内寸法(mm)110×110×110 許容真空度(Pa)約133
1個
55,900 税込61,490
欠品中

扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型 アズワン品番2-717-01
1台
91,900 税込101,090
当日出荷

交換用エレメントです。
仕様AVRDオイルミストトラップ用エレメント アズワン品番2-924-18
1個
14,390 税込15,829
当日出荷

ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22 付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)4.8 容量(L)約1.3 許容真空度(Pa)約133
1個
67,900 税込74,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
種別0.095MPa アズワン品番2-944-02
1台
73,500 税込80,850
翌々日出荷

GM-20S ドライ真空ポンプ アズワン 動画あり
真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
種別0.08MPa アズワン品番2-944-01
1台
56,700 税込62,370
翌々日出荷

1台
137,610 税込151,371
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25 付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個 サイズ144×420×207mm(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲5~40℃ 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1 消費電力370W 電源コード(m)2 排気口KF25 オイル量(L)0.6~1
1台
188,000 税込206,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg)約29 外寸(mm)1200×500×900 アズワン品番3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷


1個
10,494 税込11,543
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク アズワン品番67-5201-91
1個
75,900 税込83,490
7日以内出荷

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧が85kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 チューブは付属していません。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク アズワン品番67-5201-90
1個
53,900 税込59,290
7日以内出荷

【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧) 付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所 材質アクリル 質量(kg)約7 容量(L)8 外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず) 内寸(mm)W210×D210×H185 板厚(mm)15 アズワン品番63-1332-85
1台
97,900 税込107,690
18日以内出荷

アズワン品番1-6088-01 付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個 材質外装:アルミ複合板 型式真空ポンプ:ダイアフラム型 寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758 質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板 電源単相100V 50/60Hz 全高(mm)460 キャスター有り 排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24 材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能) キャスター径(Φmm)75(ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上) 材質(棚板)スチール焼付塗装仕上 コンセント仕様3Pプラグ×2個 材質(天板)ステンレス(SUS304) 電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m) 到達真空圧力5.3kPa 外寸法(mm)300×222×570 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133
1台
298,000 税込327,800
31日以内出荷

簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用できます。※但し、接続・配管はお客様手配です。 ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。 漏電チェッカー付きで安全です。
材質SUS304 電源AC100V 50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)