3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100 付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本 寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く) 質量(kg)約12 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)60 インターフェース外部:USB アズワン品番4-6031-01
1個
459,000 税込504,900
12日以内出荷

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。コンパクトなサイズで取り扱いが容易です。試験液の吸い込みを考慮してバルブ、真空計は天面に配置しています。ドレンバルブ付で試験液の排水が容易です。試料押え板は固定しておりませんので、取り出して真空デシケーターとしての使用も可能です。
種別300×300×220 アズワン品番3-6773-01
1個
93,900 税込103,290
当日出荷