132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
1袋(50個)
1,540 税込1,694
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管 材質再生紙(コートボール紙) 寸法(mm)100×65×40 立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3 アズワン品番4-4491-32
1袋(20枚)
2,330 税込2,563
翌々日出荷

滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ 材質再生紙(コートボール紙) 寸法(mm)100×65×25 立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7 アズワン品番4-4491-31
1袋(20枚)
2,330 税込2,563
翌々日出荷

1巻
2,920 税込3,212
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何かと便利な滅菌済みのラップです。添加物を一切使用していない無添加のポリラップで環境ホルモンの溶出がありません。フラップ機能でラップの巻き戻りを防ぎ、使いやすいです。
材質PE 耐熱温度(℃)-70~+110
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー 寸法(mm)Φ114×254 容量(L)1.5 ボトル径(Φmm)最大:106.4
1個
16,100 税込17,710
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠 仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10 寸法(mm)360×260×195 質量(kg)8 測定精度±0.2N(±0.4%F.S.) 計測単位N データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト) 測定レンジ50N サンプリング100回/秒 アズワン品番3-824-01
1台
934,000 税込1,027,400
43日以内出荷

滅菌タイプを新たにラインナップ!。特殊処理により0.3μm以上の発塵は「0」に近くなりました。
1ケース(150枚)ほか
2,673 税込2,940
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。コーナーのくぼみで量を調節できます。滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質PS 滅菌
1パック(250枚)
5,690 税込6,259
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)400×600 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)121 厚さ(mm)約0.05 アズワン品番7-576-03
1箱(200枚)
14,000 税込15,400
翌々日出荷

柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠) 材質100%バージン非帯電PS 使用温度範囲(℃)-10~+70
1パック(200枚)
12,900 税込14,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。
幅(cm)【スコップ部】4 長さ(cm)【スコップ部】 全長(cm)18
1袋(10個)
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
40,900 税込44,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。 半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。 防湿性に優れています。
滅菌 坪量(g/m2)25.8 紙種グラシン
1包(500枚)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
1箱(100個)
28,900 税込31,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部) 全長(mm)150(外筒) 採水量(mL)1(目安) アズワン品番64-9345-81 外筒外径(Φmm)17
1袋(10個)
3,990 税込4,389
5日以内出荷

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)16(採取部) 全長(mm)170(外筒) 採水量(mL)10(目安) アズワン品番64-9345-83 外筒外径(Φmm)36
1袋(10個)
3,990 税込4,389
5日以内出荷

粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
1個(100個)
39,900 税込43,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部) 全長(mm)180(外筒) 採水量(mL)20(目安) アズワン品番64-9345-84 外筒外径(Φmm)43
1袋(10個)
3,990 税込4,389
当日出荷

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部) 全長(mm)160(外筒) 採水量(mL)5(目安) アズワン品番64-9345-82 外筒外径(Φmm)28
1袋(10個)
3,990 税込4,389
5日以内出荷

1個
6,350 税込6,985
翌々日出荷

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。 オールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入り アズワン品番67-5203-47
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
1箱(500枚)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能 材質エポキシ加工スチールワイヤー 使用温度範囲(℃)-40~+130 適合チューブ(mL)50 穴サイズ(mm)Φ29 サイズ(mm)90×67×67 アズワン品番3-8569-01
1個
3,158 税込3,474
当日出荷

アズワンPEフローター
ウォーターバスでの使用に適しています。取り外し可能な持ち運び用ハンドル付きです。
用途オートクレーブ不可
1箱(5個)
4,079 税込4,487
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結可能です。
用途オートクレーブ可能
1組(5個)
8,712 税込9,583
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触によるコンタミを防止可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。上部中央にグリップハンドルが付いているため、持ち運びやスタンドの回転が容易です。
用途オートクレーブ不可
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途オートクレーブ可
1パック(2個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結が可能です。
用途オートクレーブ可能 仕様適合チューブ数(mm):1.5・2.0mL×16本、15mL×10本、50mL×4本、Φ12×12本(いずれか1タイプのみ可能) 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)108×113×113 青・黄・緑・オレンジ・ピンク アズワン品番3-8571-01
1組
10,197 税込11,217
翌々日出荷

エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。
用途透明オートクレーブ可 種別透明 アズワン品番3-8666-02
1セット(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

オートクレーブ滅菌済です。
材質SUS430 タイプ 滅菌滅菌済
1袋(5本)
1,290 税込1,419
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌済です。
材質PCTFE(フッ素樹脂) 滅菌滅菌済
1袋(5本)
19,600 税込21,560
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌済です。
仕様フッ素コートなし 材質本体/SUS430 滅菌滅菌済
1個
1,450 税込1,595
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。
用途5色セットオートクレーブ可 種別5色セット アズワン品番3-8666-01
1セット(5個)
11,880 税込13,068
当日出荷

SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
材質SUS304 穴径(Φmm)上段/17、下段/5
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mm アズワン品番67-3075-28
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。
材質SUS304 寸法(mm)317×111×150 開口寸法(mm)97×97 収納数3 アズワン品番4-4054-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
4,790 税込5,269
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)