33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体、スラリー、気体を定量に流します。グランド・シール・弁がなく、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズに行えます。ISO-313T型は最大3チャンネルまでヘッドを取り付けられます(標準2ヘッド付属)。
アズワン品番1-5425-03 回転数(min-1[r.p.m])ISO-313T用追加ポンプヘッド 型番ISO-313X 流量(mL/min)ISO-313T用追加ポンプヘッド
1台
67,400 税込74,140
6日以内出荷

1箱(50枚)ほか
6,240 税込6,864
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン粒度測定器
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース 材質ステンレス 寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列 質量(g)620 規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
1個
104,000 税込114,400
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体のセラミックです。
1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)270
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,260 税込1,386
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に配慮した、リサイクル品のスクラップPP(ポリプロピレン)を使用しています。頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタは一時密閉と完全密閉ができる2way仕様です。
1個
495 税込545
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3 寸法公差(厚さ)±0.1
1個
41,700 税込45,870
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
1個
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1 アズワン品番3-5484-01
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3 アズワン品番3-5483-02
1個
47,200 税込51,920
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×1 アズワン品番3-5483-01
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠) 材質100%バージン非帯電PS 使用温度範囲(℃)-10~+70
1パック(200枚)
12,900 税込14,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mm アズワン品番67-2986-62
1枚
72,700 税込79,970
5日以内出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
1枚
54,500 税込59,950
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ30×1.0tmm アズワン品番67-2986-66
1枚
54,500 税込59,950
5日以内出荷

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
1,730 税込1,903
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ50×1.0tmm アズワン品番67-2986-67
1枚
81,800 税込89,980
5日以内出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3 寸法公差(厚さ)±0.1
1個
41,700 税込45,870
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mm アズワン品番67-2986-65
1枚
72,700 税込79,970
5日以内出荷

高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×5 アズワン品番3-5484-03
1個
49,000 税込53,900
当日出荷

高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3 アズワン品番3-5484-02
1個
47,200 税込51,920
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×5 アズワン品番3-5483-03
1個
49,000 税込53,900
当日出荷

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く) 内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5 出力電圧DC12.8V(MAX) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 出力電流(mA)280 照度(Lx)(最大) 25000 アズワン品番1-9940-01 光量調節(%)0~100
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷

1個
61,700 税込67,870
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000× 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 照明落射・透過 3W LED 光学系無限遠補正 電源(V)(照明) AC100~240 作動距離(mm)100 眼幅調整範囲(mm)55~75 傾斜角度(°)30
1セット
349,000 税込383,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
1箱(1枚)ほか
19,400 税込21,340
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング