研究関連用品・実験用必需品 :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンLEDライト
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
1個
16,000 税込17,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,900 税込31,790
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
1個ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
仕様単眼、コンデンサー: 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65 総合倍率40~1000× 使用電源(照明)単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 焦点調整ラックピニオン式 接眼レンズWF10×(視野数18) 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° アズワン品番1-3445-04 ステージ寸法(mm)115×120
1台
66,900 税込73,590
翌々日出荷