研究関連用品・実験用必需品 :「ptfe」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
494件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,060 税込1,166
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min 材質PTFE 使用温度(℃)220以下 圧力(MPa)≦3
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min 材質PTFE 圧力≦3MPa 使用温度(℃)220以下
1個
43,900 税込48,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。 材質PTFE(フッ素樹脂)
1巻(10m)
19,800 税込21,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)300×300 耐熱温度(℃)約200
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワンPTFEシート
材質PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)約200
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
1本
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂三方コック アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンPTFEロート
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート 材質PTFE(四フッ化エチレン) 形状同径
1個
4,820 税込5,302
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンPTFEチューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1 材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む) 内径(Φmm)6 内径×外径(Φmm)6×8 外径(Φmm)8 アズワン品番2-797-19
1巻(1m)
2,624 税込2,886
当日出荷

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE) 径(Φmm)紐/1.5
1ケース(5個)
2,370 税込2,607
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンPTFEスプーン
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,494 税込11,543
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンPTFEチューブ
長さ(m)1 アズワン品番7-305-07
1個
3,317 税込3,649
8日以内出荷

0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型 寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付) 穴径(μm)50~100 アズワン品番3-2370-01
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

1個
4,030 税込4,433
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 形状台形型
1個
13,100 税込14,410
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,336 税込5,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワンPTFEポンプ
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m 適合(ボトル)GL45 材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂) 寸法(Φ×mm)53×185 アズワン品番1-1361-01 流量50L/ストローク
1個
71,500 税込78,650
翌々日出荷

PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。 材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5 長さ(m)5 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-65~+260 最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH) 使用流体空気・水・薬品等
1巻(5m)
5,524 税込6,076
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。
材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング 耐熱温度(℃)250
1枚
9,504 税込10,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
16,500 税込18,150
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,040 税込1,144
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1枚
49,500 税込54,450
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンPTFEメクラ栓
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1袋(3個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,682 税込12,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) タイプ二方ストレート 使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能) 耐圧(kPa)100
1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋ナット側から使用チューブを差し込み、袋ナットで締め付けて流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンPTFE時計皿
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-180~+260 表面抵抗率(Ω)10^14
1枚
2,930 税込3,223
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オールフッ素樹脂PTFE製のJIS規格ボルト穴付フランジです。、中央部テーパーネジ穴付
1個
16,100 税込17,710
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
1個
18,900 税込20,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)