研究関連用品・実験用必需品 :「ガラス」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。
石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。
高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120
内径×外径×深さ(mm)50×60×20
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
¥78,900
税込¥86,790
102日以内出荷
10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥8,390
税込¥9,229
6日以内出荷
液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。
スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。
12枚のスライドを確実に収容します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥11,100
税込¥12,210
6日以内出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
刃先に天然ダイヤモンドを使用したガラスカッターです。
鉄頭部分に当て金を添えつけることで、ダイヤ刃先及びその周辺部分を保護し、鉄頭部分の摩耗防止、薄い定規を置いて切る際の鉄頭部の定規への乗りあがりを防ぎます。
仕様金属不純物(ppm)Na0.8K0.7Li0.4Mg0.1Cu<0.05Fe0.2Ca0.6AI15
材質(品種名)HERALUX
タイプアスピレーター
材質硝子
外径(Φmm)外筒:35
足外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)12.5
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
外形寸法(mm)394×204×330
内形寸法(mm)354×161×305
材質ポリプロピレン(PP)
フタ中仕切付き
1台
¥10,800
税込¥11,880
3日以内出荷
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。
洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE
内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
仕様コック付き、上口デシケーター用コック
TGK品番0814-07-06-51
材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
摺合せ24/29
ノズル外径(Φmm)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)1.3
ウェル径(mm)14~15
深さ(mm)0.6
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300
材質一級方ホウ珪酸ガラス
ウェル間のコンタミを防止します。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2
色黒
本体寸法(mm)26×76
仕様●フロスト面積(mm):26×15
平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。
パススライドプリンタESPOにも最適です。
筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。
寸法:76×26mm
厚さ(mm)0.9-1.2
本体寸法(mm)76×26
仕様●フロスト幅(mm):15×26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。