217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEニップル
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE球
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。 寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE 長さ(m)1
1個
2,970 税込3,267
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 材質PTFE製
1枚
5,990 税込6,589
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEシート
仕様1000×1000mmと、1220×1220mmもあります
1枚ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE製アダプター
感温部の位置決めが容易です。 接液部は全てPTFE製です。 シール部はソロバン玉を使用しています。
1個
8,490 税込9,339
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
449 税込494
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEタンクジョイント
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
1個
8,690 税込9,559
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ソフトシール PTFE製
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。 非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)-100~+260 引張強度30 N/mm2 融点(℃)327 使用圧力(MPa)気体:2、液体:5 材質PTFE
1巻
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE試験管立
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
1個
17,820 税込19,602
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE パンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)BTチューブ PTFE製
BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
材質PTFE 耐用温度(℃)-40~260
1個
1,386 税込1,525
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10m
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE チューブ長さ(m)10
1巻
2,475 税込2,723
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)SPパッキン PTFE製
未焼成のフッ素樹脂を押し出し、成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキン、ガスケットとして、応急用のシール材としても有効です。
材質PTFE 耐熱温度(℃)-100~+150 使用流体化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガス等
1巻
7,298 税込8,028
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE接続ジョイントIP型
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取付けます。パネルナットを外して、パネルに差し込みパネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
1個
5,346 税込5,881
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
1袋
3,790 税込4,169
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

長さ(m)1.2 タイプ1.3Xタイプ 連続使用温度(℃)200 収縮温度120℃ 収縮率(%)約25
1巻(1m)
3,198 税込3,518
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE二方バルブ圧入型
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
1個
23,700 税込26,070
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEグリース 50g入
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50 最高使用温度(℃)150 色調白色 塗布量約50g/m2
1個
12,969 税込14,266
3日以内出荷

I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1 最高使用温度(℃)260 材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
30,980 税込34,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色) 1巻長さ(m)20 使用流体空気・水※1、不活性ガス 適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2 最高使用温度(℃)260 材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット 1000×1000mm
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質PTFE製
1枚
48,900 税込53,790
10日以内出荷

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水※1、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2 最高使用温度(℃)200 材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
20,980 税込23,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.1
1個
218 税込240
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。 反りは発生します。
幅(mm)200 長さ(mm)200 厚さ(mm)0.7 公差-0.+30 厚さ公差(mm)±0.12 寸法(mm)200×200
1巻
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
1個
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
1個
17,325 税込19,058
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

球栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
1個
18,018 税込19,820
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン板
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
硬度HsA50° 使用温度範囲(℃)-60~200
1枚
1,911 税込2,102
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)