研究関連用品・実験用必需品 :「絶縁 材」の検索結果
関連キーワード
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8
TGK品番603-87-20-04
品名断熱シリカクロス
常用温度(℃)+1000
1個
¥22,900
税込¥25,190
10日以内出荷
シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
容量(kg)1
温度範囲(℃)-60~250
危険物の類別非危険物
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。
耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。
難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm
粘着剤シリコン
粘着力593gf/in
引張強度(kg/10mm)5
許容温度(℃)205(3時間)
耐電圧(V)6000
難燃性UL510
仕様伸縮性:63%
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。