研究関連用品・実験用必需品 :「FEP」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
材質(本体)SUS430
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。
材質FEP
チューブ長さ(m)1
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
1巻長さ(m)20
材質FEP
外径(Φmm)1.59
ホース長さ(m)20
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
本体寸法1×5m
厚さ100μm
1枚
¥178,300
税込¥196,130
10日以内出荷
FEPコーティング。
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
長さ(m)1.2
タイプ1.3Xタイプ
連続使用温度(℃)200
収縮温度120℃
収縮率(%)約25
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20
使用流体空気、水※1、不活性ガス
適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2
最高使用温度(℃)200
材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
ホース長さ(m)20
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250
厚さ(μm)250
連続使用温度(℃)-240~+200
融点(℃)260~280
色半透明
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)50
連続使用温度(℃)-240~200
融点(℃)260~280
色半透明
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250
厚さ(μm)500
連続使用温度(℃)-240~+200
融点(℃)260~280
色半透明
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)100
連続使用温度(℃)-240~+200
融点(℃)260~280
色半透明
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)25
連続使用温度(℃)-240~+200
融点(℃)260~280
色半透明
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。
反りは発生します。
幅(mm)200
長さ(mm)200
厚さ(mm)0.7
公差-0.+30
厚さ公差(mm)±0.12
寸法(mm)200×200
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
使用流体空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
使用圧力範囲(MPa)-100~1
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
材質(金具)SUS316
材質(シール)特殊FKM
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150
材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン
仕様ノングリース仕様
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。