研究関連用品・実験用必需品 :「セラミックヒーター」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
480度の高温型ホットプレートです。
天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。
マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
用途ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に
仕様PIDゼロクロス制御(定置制御)
高さ(mm)200
材質(天板)人口石英(シリカ)
ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。ガラスチャンバー窒素ガス封入式のホットプレートです。ヒーターにはセラミックヒーターを採用し高速昇温が可能です。
材質(プレート) アルミニウム
寸法(mm)(ホットプレート) 60×34
最高温度(℃)200
温度精度±2%
寸法(Φmm)(ガス導入部) 4
電源AC100V 100W
電源コード2m
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。