研究関連用品・実験用必需品 :「冷却ファン」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。ひっくり返すと、排気としても使用できます。フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。静音カバー付のため、動作音が気になりません。
電源USBプラグ(アダプタ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)サーモスタット:約5×36×114(吊り下げフック含まず)
温度範囲(℃)制御:15~35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
乾燥器を2台重ねて使用できます。冷却ファン付きです。下部の熱が上部の乾燥器に影響することを防止します。
熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。
仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる)
付属品カバーグラス18×18(100枚)
質量(kg)約1.4
測定範囲+40~+300℃(室温25℃時)
電源AC100V50/60Hz
倍率ルーペ:5倍
測定精度約±0.3℃(at+100℃)
安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・
分解能(℃)0.1
照明装置LEDライト
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm
アズワン品番2-7431-33
1台
¥359,000
税込¥394,900
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。