研究関連用品・実験用必需品 :「角型」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)ほか
1,634 税込1,797
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
1ケース(10個)ほか
2,812 税込3,093
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
559 税込615
5日以内出荷

サンプラテックスチロール角型ケース
エコ商品
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。
用途半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 材質アルミナ製 仕様乳鉢 商品タイプ乳鉢のみ
1個
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様横棒/角パイプ(回転しません) 付属品ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm)500 シャフト径(Φmm)13 寸法D(mm)90 寸法B(mm)500 支柱(mm)Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

1枚
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5° 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 形状角型 伸び(%)250
1本(1m)
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1組(10個)
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
849 税込934
5日以内出荷

アズワン角型ムッフ
軽量で、強度・耐食性に優れています。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチロール 材質(フタ)ポリエチレン
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10 材質シリコン 茶色 使用温度範囲(℃)-60~200
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン角型ムッフ
軽量で、強度・耐食性に優れています。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)13まで アズワン品番4-3719-01
1個
851 税込936
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
32,200 税込35,420
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様フッ素コートあり 材質本体/SUS430、コーティング部/PTFE 滅菌未滅菌 厚さ(μm)コーティング:30±10
1個
3,740 税込4,114
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

正方形の角型フェライト磁石です。コイルスピーカーやジャンプコイル用の磁石として活用できます。
磁力両面着磁型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,188 税込5,707
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌済です。
仕様フッ素コートなし 材質本体/SUS430 滅菌滅菌済
1個
1,450 税込1,595
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


野中理化器製作所ステンレス製角型ムッフ
オールステンレス製で耐食性に優れたムッフです。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手付きになります。
材質ステンレス 種別2枚取 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×420×150 底部寸法(幅×奥行)(mm)560×340
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

試料・標本・部品等の保管に最適です。
材質PS
1個ほか
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)