198件中 161198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブンゼンバーナー アズワンブンゼンバーナーアズワン
22,299税込24,529
1個
当日出荷
ブンゼンバーナー アズワンブンゼンバーナーアズワン
141,500税込155,650
1個
翌々日出荷
底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。大容量バッテリー内蔵で、フル充電時で30時間の使用が可能です(12秒ごとに4秒間点火)。見やすいカラーディスプレイ付きです。
種別Accuアズワン品番3-6481-02
ブンゼンバーナー アズワンブンゼンバーナーアズワン
94,900税込104,390
1個
当日出荷
底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。
種別Ecoアズワン品番3-6481-01
アルコールランプ(キャップ・受け台付) ナリカアルコールランプ(キャップ・受け台付)ナリカ
980税込1,078
1個
4日以内出荷
持ち手付き受台が付いているので動かしやすい
容量(mL)70キャップタイプかぶせ式材質ガラス製寸法(mm)胴径75×全高80
飛散防止用ステンレス金網 ケニス飛散防止用ステンレス金網ケニス
2,898税込3,188
1組(10枚)
翌日出荷
試料皿などの上に置いて使用するステンレス製の金網です。 空気を良く通し、反応生成物が通りにくい100メッシュを採用、実験中の飛散による事故や測定誤差を防ぎます。
材質ステンレス#100(150μm)寸法(mm)120×120
強力ガスバーナー ケニス強力ガスバーナーケニス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から11日以内出荷
最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)28
直立バーナー ワーゼフ直立バーナーワーゼフ
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ケルダール窒素分解装置など、機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
仕様器高120mm
小炎付バーナー ワーゼフ小炎付バーナーワーゼフ
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
種火付ですので断続的加熱作業に便利です。 安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
セラミック金網 ケルダール用 アズワンセラミック金網 ケルダール用アズワン
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
仕様ケルダール用
エアー式バーナー アズワンエアー式バーナーアズワン
121,000税込133,100
1個
17日以内出荷
ラボネット アズワンラボネットアズワン
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
種火付バーナー NO2 プロパンガス用 テラオカ(ANEX)種火付バーナー NO2 プロパンガス用テラオカ(ANEX)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
用途実験室、燃焼実験等仕様プロパンガストラスコ品番106-0039高さ(mm)160質量(g)800
種火付バーナー NO1 天然ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)種火付バーナー NO1 天然ガス(12A、13A)用テラオカ(ANEX)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
用途実験室、燃焼実験等仕様天然ガス(12A、13A)トラスコ品番106-0044高さ(mm)160質量(g)800
ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用 テラオカ(ANEX)ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番106-0041材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1010
クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用トラスコ品番135-6137高さ(mm)160質量(g)800
ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用テラオカ(ANEX)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
三脚台アルコールランプ用 BeHAUS三脚台アルコールランプ用BeHAUS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
アルコールランプ用三脚です。
材質スチール全長(mm)105高さ(mm)100質量(g)122全幅(mm)116
架台 アズワン架台アズワン
4,590税込5,049
1枚
当日出荷
ガラスセラミック製保護板と組み合わせて、アルコールランプ使用時の台としてお使いいただけます。
材質クロムメッキ耐熱温度(℃)800種別
電子着火式ブンゼンバーナー アズワン電子着火式ブンゼンバーナーアズワン
117,580税込129,338
1式
翌々日出荷
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)103×49×130質量(g)700電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
小炎付きバーナー TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナーTGK(東京硝子器械)
8,653税込9,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
クリーンベンチ用種火付バーナー TGK(東京硝子器械)クリーンベンチ用種火付バーナーTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種火付きバーナー TGK(東京硝子器械)種火付きバーナーTGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
コンパクトタイプで取扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計です。
仕様コック付き仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160mmH・外径80Φmm・重量:800g
ロマンアルトバーナーA型 TGK(東京硝子器械)ロマンアルトバーナーA型TGK(東京硝子器械)
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷
本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
ブンセンバーナー BOCHEMブンセンバーナーBOCHEM
67,980税込74,778
1台
33日以内出荷
空気調節付、底面に滑り止めラバーコーティング
プロパンガス用安全バーナー BOCHEMプロパンガス用安全バーナーBOCHEM
91,980税込101,178
1台
33日以内出荷
空気調整、底はコーティングしております、口火機能付き
テクルバーナー ニードルバルブ付き BOCHEMテクルバーナー ニードルバルブ付きBOCHEM
78,980税込86,878
1台
33日以内出荷
空気調整、底はコーティングしております
仕様●サイズ:幅76×奥行165×高さ180mm●最大温度:1300℃
テクルバーナー ストップコック付き BOCHEMテクルバーナー ストップコック付きBOCHEM
81,980税込90,178
1台
33日以内出荷
空気調整、底はコーティングしております
仕様●サイズ:幅78×奥行160×高さ160mm●最大900℃アズワン品番68-0513-03
プロパンホース アサダプロパンホースアサダ
6,698税込7,368
1箱
8日以内出荷
バーナセット用プロパンホース
仕様ホース長さ(m):2.5アズワン品番65-2767-21
プリンス ガスバーナー TGK(東京硝子器械)プリンス ガスバーナーTGK(東京硝子器械)
7,090税込7,799
1台
10日以内出荷
1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。 ライターと同じワンアクション着火の扱いやすい設計です。
型式・種類GT-3000S セット適合温度(℃)1300
Fine金網テストスクリーン フラスコ用 TGK(東京硝子器械)Fine金網テストスクリーン フラスコ用TGK(東京硝子器械)
1,188税込1,307
1枚
7日以内出荷
ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ)
Fine金網テストスクリーン ケルダール用 TGK(東京硝子器械)Fine金網テストスクリーン ケルダール用TGK(東京硝子器械)
1,663税込1,829
1枚
7日以内出荷
ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
用途加熱用テストスクリーン線径(Φmm)太(0.4×12メッシュ) 八角形
Fine金網 テストスクリーン 120mm角 5枚入 TGK(東京硝子器械)Fine金網 テストスクリーン 120mm角 5枚入TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1包
3日以内出荷
ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
用途加熱用テストスクリーンサイズ(mm)120×120有効径(Φmm)80
Fine金網 テストスクリーン 5枚入 TGK(東京硝子器械)Fine金網 テストスクリーン 5枚入TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1包
3日以内出荷
ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
用途加熱用テストスクリーン
アルコールランプ用替芯 22芯1m ケニスアルコールランプ用替芯 22芯1mケニス
129税込142
1本
翌日出荷
アルコールランプ用 火口 ケニスアルコールランプ用 火口ケニス
139税込153
1個
11日以内出荷
アルコールランプ用の火口です。
セラミック板 ケニスセラミック板ケニス
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
ガス用ホースバンド アラムガス用ホースバンドアラム
46税込51
1個
5日以内出荷
フットスイッチ TGK(東京硝子器械)フットスイッチTGK(東京硝子器械)
9,120税込10,032
1個
7日以内出荷
TGK品番637-54-45-12品名フィットスイッチ
バーナー/アルコールランプ/金網/三脚