116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュータイプセラミック付金網 増田理化工業

    ニュータイプセラミック付金網

    増田理化工業(21件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    用途アルコールランプでの加熱時に。
  • アルコールランプ マルエム[理化学・容器]

    アルコールランプ

    マルエム[理化学・容器](15件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
    アズワン品番6-487-01容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)
  • アルコールランプ替芯 マルエム[理化学・容器]

    アルコールランプ替芯

    マルエム[理化学・容器](8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    アズワン品番6-487-51適合アルコールランプ(6-487-01)材質レーヨン長さ(m)1
  • 三脚台 三和化研工業

    三脚台

    三和化研工業(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    積み重ねて保管できる形状です。
    材質鋼線溶接
  • アルコールランプ替芯1m 三商

    アルコールランプ替芯1m

    三商(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
  • 卓上ミニガスバーナー ケニス

    卓上ミニガスバーナー

    ケニス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
    使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
  • 三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)

    三脚台 組立式

    テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
    材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
  • アルコールランプ クリアタイプ 三商

    アルコールランプ クリアタイプ

    三商(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。
    容量(mL)70受け台:クリア胴径×全高(mm)Φ75×80
  • ガスバーナー ケニス

    ガスバーナー

    ケニス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
  • ガス用ホース(都市ガス用) ケニス

    ガス用ホース(都市ガス用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
    種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス)内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
  • アルコールランプクリアタイプ マルエム[理化学・容器]

    アルコールランプクリアタイプ

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    破損防止のプラスチックカバー付きです。
    容量(mL)70クリア(受け台)胴径(Φmm)×高さH(mm)75×80アズワン品番6-487-02
  • アルコールランプ 三商

    アルコールランプ

    三商(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    容量(mL)70キャップタイプかぶせ式高さ(mm)80質量(g)135胴外径(Φmm)76
  • 三角架 ナリカ

    三角架

    ナリカ(1件のレビュー)
    370税込407
    1個
    当日出荷
    るつぼの加熱に使います。
    全長(mm)磁製パイプの長さ:約55
  • 卓上ラボバーナー プリンス(フカシロ)

    卓上ラボバーナー

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
    用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)適合G-130仕様ガス充填式トラスコ品番353-9121質量(g)348電源単3乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68火口径(mm)15熱量(kcal/h)670
  • 三脚 Velbon(ベルボン)

    三脚

    Velbon(ベルボン)
    10,980税込12,078
    1台(1台)
    当日出荷
    簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。
    仕様●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46付属品三脚ケース質量(g)1290耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3最低高さ(mm)455(ローポジション不可)スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式)脚(mm)4段(脚径14/17/20/23
  • 三脚台 バーナー用 三商

    三脚台 バーナー用

    三商(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さ(mm)200
  • ラボバーナー 三商

    ラボバーナー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
    質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
  • ガス用ホース(プロパン用) ケニス

    ガス用ホース(プロパン用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
    種別プロパンガス用内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
  • ガスバーナー ソケット付 ナリカ

    ガスバーナー ソケット付

    ナリカ
    7,930税込8,723
    1セット
    4日以内出荷
    ガスバーナー・ガスゴム管・ゴム管用ソケットのセットです。
    長さ(mm)700(ガスゴム管)
  • ガスバーナー コック付 ナリカ

    ガスバーナー コック付

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 炎色反応実験用ステンレス金網 ナリカ

    炎色反応実験用ステンレス金網

    ナリカ(2件のレビュー)
    850税込935
    1セット(10枚)
    当日出荷
    炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
    材質ステンレス寸法(mm)10×80
  • アルコールランプ ケニス

    アルコールランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(70mL)
    当日出荷
    AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
    キャップタイプねじ式材質ガラス、業務用アルコール専用
  • 珈琲サイフォン用ランプ芯 CAPTAIN STAG

    珈琲サイフォン用ランプ芯

    CAPTAIN STAG
    379税込417
    1袋(5枚)
    当日出荷
    HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)に付属のアルコールランプ用の取替え用綿芯です。
    材質綿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×8×100
  • セラミック付金網(セラネット) ナリカ

    セラミック付金網(セラネット)

    ナリカ
    550税込605
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アスベスト不使用
  • ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    ロマンバーナー No.2R プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
    適合ガスプロパンガス仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
  • ガストーチ ケニス

    ガストーチ

    ケニス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
    寸法(mm)90×35×149機能安全ロック、炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300燃焼時間(時間)連続約1
  • アルコールランプ替芯1m BeHAUS

    アルコールランプ替芯1m

    BeHAUS(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合本体R-1質量(g)14径(Φmm)8長さ(m)1
  • アルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプ ナリカ

    アルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプ

    ナリカ
    980税込1,078
    1個(70mL)
    4日以内出荷
    持ち手付き受台が付いているので動かしやすく、クリアでアルコール残量が分かりやすい。
    材質ガラス製(取っ手付きプラスチック製受け台、破損防止型プラスチック製キャップ)容量(mL)70胴径×全高(mm)75×80
  • 太物三脚台 三商

    太物三脚台

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から37日以内出荷
    高さ(mm)200
  • 三脚台(組立式)アルコールランプ用 ナリカ

    三脚台(組立式)アルコールランプ用

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。
    用途アルコールランプ用高さ(mm)110内径(Φmm)70
  • 鉄製三脚SB-90Nアルコールランプ用溶接加工 ナリカ

    鉄製三脚SB-90Nアルコールランプ用溶接加工

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷
    溶接加工
    寸法(mm)85×110
  • ホースレスバーナー フェニックスデント

    ホースレスバーナー

    フェニックスデント
    33,900税込37,290
    1台
    当日出荷
    カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
    アズワン品番6-492-02仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84
  • ガスバーナー(ソケット付) ケニス

    ガスバーナー(ソケット付)

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
    付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
  • セラミック付き金網 180x180mm (10枚) ナリカ

    セラミック付き金網 180x180mm (10枚)

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    アスベスト不使用
    寸法(mm)180×180
  • SAN 加熱用テストスクリーン 三商

    SAN 加熱用テストスクリーン

    三商
    319税込351
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ガスバーナー用風防 ケニス

    ガスバーナー用風防

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。
    材質亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
  • アルコールランプ芯(1m) ナリカ

    アルコールランプ芯(1m)

    ナリカ
    130税込143
    1本
    当日出荷
  • ミニバーナー アズワン

    ミニバーナー

    アズワン(1件のレビュー)
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
    長さ(mm)操作部/40質量(g)440寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103アズワン品番2-6388-01使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。火炎温度(℃)最高1300
バーナー/アルコールランプ/金網/三脚