収納・設備・保管・運搬用品 :「引き出し レール」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫
エコ商品
ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。 前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。 レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。 棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。 レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板 は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ 手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません) 材質/仕上ステンレスSUS304 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800 庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる タイプです。 (設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。) 三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。 レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定 されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。 プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 質量(kg)約175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
30日以内出荷

ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。 試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。 ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート を引き出すとロックが解除されます。 扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて 飛び出ることはありません。(施錠時) 50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)小型容器収納キャビネット
エコ商品
必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。 鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに 固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚 材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷