ストロンガーケーブルロックDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。
ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。
1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。
ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。
カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。
付属品カギ3本(1本はLEDライト付)質量(g)65(ロック本体)ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5)ワイヤー長(mm)1800寸法(Φ×mm)24×29(本体部)