「サイズ(cm)」から絞り込む
ヘルシーアーチプレミアム女性Mコロンブス(COLUMBUS)8日以内出荷
足指の付け根を横に走るアーチ(横アーチ)と内側、外側の縦アーチ、この3つのアーチを保持する事で歩行時に足に受ける衝撃を和らげます。3つのアーチを機能させることにより、足腰への負担を緩和します。
マイフィット 靴脱げ対策 女性用コロンブス(COLUMBUS)8日以内出荷
大きめの靴のサイズ調整パッドです。低反発クッションを使用し、カカトをフィットさせ、靴を脱げにくくします。
フットソリューションRFSつま先コロンブス(COLUMBUS)8日以内出荷
足の前ずれを防止するつま先用のパッド。低反発クッションが足裏をフィットさせて適度なクッション性を与えます。表面は合成皮革を使用し高級感があります。調整とクッション性の3mmタイプ。
フットソリューションつま先コンフォートコロンブス(COLUMBUS)8日以内出荷
足の前ずれを防止するつま先用のジェルパッド。ジェルとつま先のドット加工が足の前ずれを防止します。適度な粘着性があり洗って繰り返し使用できます。サイズ調整とクッションのバランスの良い2mmタイプ。
マイフィットインソールコロンブス(COLUMBUS)8日以内出荷
トゥ・アーチ・ヒールの3ゾーンに最適な専用クッション材を使用し、ひとりひとりの足になじむように足裏に合わせて変化します。
厚さ(mm)インソール:約7(体重のかかっていない状態での数値)色ベージュサイズ女性用フリーサイズ(22.0~24.5cm)