絞り込み
ブランド
  • アズワン(150)
  • ピグ(29)
  • アブス(16)
  • エスコ(15)
  • カクイ(14)
  • キャニオン(11)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • リス(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • ワイドワーク(8)
  • テラオカ(ANEX)(7)
  • 山本光学(7)
  • Gシステム(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • 日本エンコン(6)
  • ケニス(5)
  • SP scienceware(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 三商(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポ針ボックス ナビス(アズワン)ディスポ針ボックスナビス(アズワン)(4件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
アースコード JUSTRITEアースコードJUSTRITE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット) ピグピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット)ピグ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(10枚)ほか
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架けアズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
セフティーネット アズワンセフティーネットアズワン(4件のレビュー)
3,920税込4,312
1巻(5m)
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架けアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)ピグ
23,980税込26,378
1箱(100枚)
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
フラスコダイバーリング アズワンフラスコダイバーリングアズワン(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
スーパーピグソックス PIGシリーズ ピグスーパーピグソックス PIGシリーズピグ
9,998税込10,998
1袋(7本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)ピグ
23,980税込26,378
1箱(50枚)ほか
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。縦(cm)38横(cm)51吸収量約836mL/枚材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
セフティーガード アズワンセフティーガードアズワン(1件のレビュー)
6,336税込6,970
1ケース(10枚)
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware
5,198税込5,718
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
薬品瓶保護ネット サンプラテック薬品瓶保護ネットサンプラテック
1,998税込2,198
1個(1個)
当日出荷から3日以内出荷
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワンラボ用シリコンマット LSMシリーズアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用) ピグピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)ピグ
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
メデ・シート TGK(東京硝子器械)メデ・シートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。型式09-1115-01寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
セーフティリング テラオカ(ANEX)セーフティリングテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。吸収量(L/箱)13質量(kg/セット)2仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2アズワン品番8-1082-07
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)JUSTRITE
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
難燃性ウレタンフォームF-2 イノアック難燃性ウレタンフォームF-2イノアック
899税込989
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
連続気泡で、水、空気を通ります。吸水、吸音効果があります。クッションとしても使用されています。
密度(kg/m3)25
耐火ゴミ箱 アズワン耐火ゴミ箱アズワン
21,300税込23,430
1個
当日出荷
足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
ラボマット Thermo Fisher ScientificラボマットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
フラスコダイバーリング レオナフラスコダイバーリングレオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質スチール樹脂コート
やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワンやわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着アズワン
1,640税込1,804
1袋(6枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
メディカルペール サンコー(三甲)メディカルペールサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PPホワイト
安全ネトロン 5m サンプラテック安全ネトロン 5mサンプラテック
1,799税込1,979
1枚
当日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
定尺(m)5材質エチレン酢酸ビニル共重合体
ステンレス製ゴミ箱 アズワンステンレス製ゴミ箱アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)テラセーフティリング SRTGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 1500L×1本架けアズワン
13,600税込14,960
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
油吸着マット CF油トリマン 第一衛材油吸着マット CF油トリマン第一衛材
439税込483
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。
材質ミルクカートン・不織布
棚ガード 2PJ オーエッチ工業棚ガード 2PJオーエッチ工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)引張破断強度(kg)90ベルト幅(mm)25
タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン
19,799税込21,779
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン(2件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01材質(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付クランプ取付幅(mm)10~52適合径(Φmm)130~240適合ボンベ直径130~240mm
リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワンリキッドフェンス SPPBシリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
コンパクト洗眼器 切替式 Buerkleコンパクト洗眼器 切替式Buerkle
38,980税込42,878
1個
当日出荷
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。 適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。 水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。 ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1サイズ(mm)70×32×65アズワン品番4-2769-01水圧DIN EN 15154-2準拠
ピググリッピーマット MATシリーズ ピグピググリッピーマット MATシリーズピグ
25,980税込28,578
1箱(15枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
幅(mm)810厚さ(mm)3グレー
シャープスコンテナー アズワンシャープスコンテナーアズワン
188税込207
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
危機管理