危機管理 :「洗眼受水器」の検索結果
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。
材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約8
圧力運転:0.2~0.55MPaG
温度(℃)運転:16~38
本体寸法(mm)1011
アズワン品番4-3322-01
給水口Rc1/2(15A)
1個
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
トラスコ品番819-2963
セット内容アンカーボルト
材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)23
全高(mm)2420
給排水口PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
トラスコ品番819-2960
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.5
高さ(mm)195
取付方式壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)10~30
規格ANSI Z358.1
使用流体飲料水
給水口PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。