4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー 寸法(mm)Φ114×254 容量(L)1.5 ボトル径(Φmm)最大:106.4
1個
16,100 税込17,710
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)400×600 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)121 厚さ(mm)約0.05 アズワン品番7-576-03
1箱(200枚)
14,000 税込15,400
翌々日出荷

アズワン廃棄バッグ
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。廃棄時121℃でのオートクレーブ滅菌が可能で、取り出しやすいポップアップタイプです。
種別E706.1 ボックス入 40μm アズワン品番3-7097-01
1箱(100枚)
4,640 税込5,104
翌々日出荷

仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm 材質PP 外寸法(mm)216×279 アズワン品番4-6546-11 オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
6,190 税込6,809
12日以内出荷