絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • CoolHeat(11)
  • マイセック(6)
  • ヤガミ(5)
  • スリーハイ(4)
  • ケニス(3)
  • アクアシステム(1)
  • 日本ヒーター(1)
  • エイシン電機(1)
  • サンユー印刷(1)
定格電圧(V)
  • AC100(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
一斗缶ウォーマー 八光電機一斗缶ウォーマー八光電機
94,980税込104,478
1個
当日出荷
塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
寸法(mm)290×290×260質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸(mm)250×250×170電源コード(m)1.9容量(W)200(加速スイッチ:270)設定温度(℃)20~60
保温ジャケット 八光電機保温ジャケット八光電機
95,980税込105,578
1枚
当日出荷
トラスコ品番207-7022質量(kg)4.7
ジャケットフタ 八光電機ジャケットフタ八光電機
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)0.8
湯せんユニット 八光電機湯せんユニット八光電機
339,800税込373,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。 温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
電源(V)AC100/3Pプラグ制御方式ON/OFF制御 (2位置制御)電源コード(m)2設定温度(℃)30~80
ペール缶用湯せんユニット 八光電機ペール缶用湯せんユニット八光電機
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。電圧(V)100仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)14.8材質(本体)SUS430(ステンレス)内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)900制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
一斗缶用湯せんユニット 八光電機一斗缶用湯せんユニット八光電機(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。電圧(V)100仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)12.4材質(本体)SUS430(ステンレス)内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)800制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
一斗缶ウォーマー 八光電機一斗缶ウォーマー八光電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
異常な高温が加わらないように設計されています。 目的の温度までON/OFF により上昇します。 持ち運びが容易です。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。 温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定) 揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。
用途塗料保存安定性確保 油類の凝固防止 液体の軟化使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付)質量(kg)4.5電圧(V)100消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260電源コード(m)1.9設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付)内容器内寸法(mm)250×250×170
保温ジャケット 八光電機保温ジャケット八光電機
54,980税込60,478
1枚
当日出荷
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
ペール缶・ドラム缶ヒーター