無線LAN子機 :「無線LAN」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「周波数(GHz)」から絞り込む
2.4(34)
5
6(1)
(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
本体質量(g)16
対応OSWindows 11/10
準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
インターフェースUSB 3.2(Gen1)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11
通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
周波数(GHz)2.4/5
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
質量(g)約3
電源(V)5(USBより給電)
適合規格VCCI Class B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く
準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 2.0
周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)最大866
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)
伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
周波数(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約14
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)500m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))
伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セキュアなオフィスネットワーク構築に最適
購入から3年間安心して使える
高感度(ハイゲイン)アンテナ&可動式機構
遠距離や障害物が多い環境でも安定通信
11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード
見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)
電源5V(USBより給電)
インターフェースUSB2.0
付属品子機インストールCD、取扱説明書
質量(g)約20
対応OSパソコンWindows 10/8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、パソコンMac10.12、10.11、10.10、10.9、10.8:本体:対応
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15
最大消費電力(W)2.5
周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%
保証期間3年間
セキュリティWPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128ビット/64ビット)※対応するEAPは、TLSとPEAP
アズワン品番64-3801-51
データ転送速度IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応 、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応
付属品セットアップガイド
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック)
質量(g)約4
消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)
電源方式:USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO:対応
消費電流(mA)900(最大)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATE
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit)(※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 )
伝送速度(Mbps)無線(理論値):IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大 54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送方法無線:IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度USB:USB3.0/5Gbps、USB2.0/480Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
動作温度範囲(℃)0~40
USBタイプ対応:USB3.0/USB2.0(※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 )
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
どこでも だれでも かんたんに。無線LANエリアをつくれます。
伝送速度(Mbps)802.11b:11Mbps、802.11g:54Mbps、802.11a:54Mbps、802.11n:600Mbps、802.11ac:1.73Gbps
伝送方法IEEE802.11b/g/a/n/ac( W52/W53/W56/W58 )
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、IEEE802.1X対応方式:非対応
付属品セットアップガイド
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック
質量(g)約30
消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)
適合規格【USB】USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88.0×約28.0×約14.0
機能【無線】MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。【ビームフォーミング】対応(Rxビームフォーミングのみ)【MU-MIMO】対応
消費電流(mA)900(最大)
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730、6GHz帯:5925~6425
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC、VCCI Class B、JATE
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)
セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。
電源供給方式USBバスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度【無線(理論値)】IEEE 802.11be(draft):最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps、【USB(理論値)】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be(draft)/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
USBUSB-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz
質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)
コネクタ形状N型ジャック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168
入力インピーダンス(Ω)50
動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa
設置場所屋外、屋内
耐水性IPX3(防水)
アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)
アズワン品番64-3801-36
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
偏波水平・垂直偏波
ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi
入力電力(W)最大1
VSWR2以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。
RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。
USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。
オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
規格対応USB:USB3.0/USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
仕様IEEE802.1X対応方式:EAP-TLS、EAP-PEAP、IEEE802.1X対応サプリカント:Windows10/8.1/7※macOS、MacOSは非対応、USBアクセス速度(理論値):USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約4
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約34×約8
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO機能:対応
最大消費電力(W)4.5(USB3.0)/2.5(USB2.0)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)※EAPはTLSとPEAPに対応しています。※Windows10/8.1/7のみ対応です。WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)900m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
無線LANアクセスポイント。
【英語パッケージ 法人限定】
一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。
伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps
伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0
伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)
伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター
テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作
可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能
11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信
物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
付属品L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書
電源USBバスパワー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×42×26※本体のみ(突起部除く)
周波数範囲IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続
セット内容クリーニングクロス
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約31.5
長さ(m)(距離)約10-15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5
最大解像度1920×1080/1280×720/720×480
周波数範囲2.4G/5GHz
保証期間2年
ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60
給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。
合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。
デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
周波数(GHz)2.4/5
インターフェースUSB
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。
お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。
WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。
インターフェースUSB 2.0
周波数(GHz)2.4/5
無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
無線LANに接続するだけで、ケーブル不要で端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。Windows/mac/iOS/Androidに対応しています。ソフトのインストールは不要で端末内蔵のキャスト機能(Miracast/AirPlay/googlecast)が使用できるため、様々な機器で利用ができ、幅広い互換性を実現しています。高解像度の1080Pで出力ができ、大画面のHDMIディスプレイで映像を楽しめます。2.4G/5GHzのデュアルバンドを採用しており、高速で安定した伝送を提供します。ネットでのセットアップなしで直接ペアリングができるため、屋外や車中、キャンプ場など無線LAN環境のない場所でも簡単にご利用いただけます。拡張モード(マルチ表示)をサポートしているため、パソコンで使用する場合も自宅やビジネスで便利に使えます。
仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続
セット内容クリーニングクロス
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約31.5
長さ(m)(距離)約10-15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5
最大解像度1920×1080/1280×720/720×480
周波数範囲2.4G/5GHz
保証期間2年
ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60
給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。
仕様HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約79.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×32×11
最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720
保証期間2年
ケーブル長(cm)【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13
伝送方法IEEE802.11ac
周波数(GHz)2.4/5
給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)
HDMI規格HDMI1.4
無線距離(m)約15
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高速WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の高速接続を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ハイゲインアンテナ:ルーターから離れた場所でも途切れない接続をサポートします。低遅延:OFDMAとMU-MIMOに対応し、効率的なPCのWiFi接続を可能にします。USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータを安全に守ります。
伝送速度(Mbps)最大1800(1201:5GHz + 574:2.4GHz)
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供。従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で手軽に。
ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。PoE(Power over Ethernet/802.3at)に対応しているため容易に展開可能。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。
伝送速度(Mbps)1775
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
8ストリームに対応し合計6000Mbpsの超高速接続を実現します。一般的な80MHzでの接続と比べて2倍のネットワークスピードを提供します。
1Gbpsに加えて2.5Gbpsポートも搭載し、安定した高速接続が可能です。接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。
よりたくさんの端末で、より遅延の少ない快適なストリームが楽しめます。Tetherアプリから手軽にセットアップできます。
伝送速度(Mbps)2.4GHz:1148/5GHz:4804
伝送方法IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz、IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
周波数(GHz)2.4/5
無線規格IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz、IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。
伝送速度(Mbps)合計1775(574/2.4GHz +1201/5GHz)
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
合計最大速度1775Mbps(574Mbps:2.4GHz&1201Mbps:5GHz)を提供。より高いネットワーク効率と低遅延を実現。アップリンクx1/ダウンリンクx3を搭載し、ダウンリンクポートの1つは有線デバイスへ電力を供給できるPoEパススルーに対応。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要。
伝送速度(Mbps)1775
電源100~240VAC、50/60Hz
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド
寸法(mm)104 × 90 × 28
スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ
電源12V/1.5A、DC電源アダプター
機能Tetherアプリ、Web管理画面
準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP
動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-Enterprise
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証FCC、 CE
周波数(GHz)5/2.4
伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)
USBポートUSB 2.0ポート×1
ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1
Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器。Wi-Fi7:6GHz帯・320MHz幅通信・4K-QAM・MLO・Multi-RUといった新機能により、従来の規格に比べ、最大通信速度や接続の安定性が向上しました。超高速9.3GbpsトライバンドWi-Fi:5760Mbps(6GHz)・2880Mbps(5GHz)・688Mbps(2.4GHz)の専用バンドを備え、混雑や干渉の少ない高速でシームレスな接続を実現します。2.5GpsのLANポートを搭載し、スムーズで安定した高速有線接続が可能です。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。:EasyMesh対応のネットワーク機器と連携させることで、シームレスで柔軟性に富んだ家じゅうをカバーするメッシュネットワークを構築します。かんたん設定:WPS機能か、Tetherアプリを使えば手軽にセットアップ可能です。優れた互換性:最新から従来規格まで、幅広いWi-Fi規格に対応します。
準拠規格IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
インターフェース2.5Gbps LANポート×1
伝送速度(Mbps)6GHz:5760、5GHz:2880、2.4GHz:688
周波数(GHz)2.4・5・6
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
AX3000 AC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
スタンドアローン運用向けAC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
AX5400 トライバンドWi-Fi 6中継器。AX5400 WiFi:2402Mbps(5GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+574Mbps(2.4GHz)。トライバンド:3つのバンドに対応することで混雑を避け、接続可能台数の増加と高速通信が可能になりました。160MHzチャンネル幅:チャンネル幅を拡張することでネットワーク全体のパフォーマンスが向上します。もっと繋がる:最大96台の端末を同時に接続可能です。シームレスローミング:OneMeshに対応し、快適なメッシュネットワークの構築が可能です。ブリッジモード:ギガビットポートとルーターを接続することで、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。かんたん設定:Tetherアプリから手軽にセットアップ可能です。
伝送速度(Mbps)2402(5GHz)+ 2402(5GHz)+574(2.4GHz)
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。