42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研

    LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)

    小林総研(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
    用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LED材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
  • LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研

    LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)

    小林総研(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
    用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
  • LED庫内灯(スタンダードTYPE) 小林総研

    LED庫内灯(スタンダードTYPE)

    小林総研(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
    定格電圧(V)DC12/24入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS質量(g)430使用温度範囲(℃)-30~+80定格消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)照度(Lx)140寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED
  • LEDカーゴランププラス KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランププラス

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
    質量(g)130LED使用数(個)18使用環境温度(℃)-30~80光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
  • LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプミニ

    KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
    電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当
  • LEDカーゴランププラス(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランププラス(平面タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
    LED使用数(個)18光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)質量(g)130使用環境温度(℃)-30~80
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
  • LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフ(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
  • COB庫内灯 12-36V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COB庫内灯 12-36V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    COBならではの面発光で照射範囲が広い上に超薄型クリアボディで取付箇所を選ばず光を広範囲に拡散。12V/24V共用なので普通車から大型トラックまで取付OK!。庫内はもちろん車内用やキャンピングカーでもお使い頂けます
    用途庫内・電装電流(A)24V時:0.46電圧(V)DC12~36(MAX80)明るさ(W)11寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×62明るさ(Lm)990
  • LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
    セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
    使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
  • SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通 レシップエスエルピー

    SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通

    レシップエスエルピー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
    質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
  • LED室内灯バータイプ(防湿) 信和自動車工業

    LED室内灯バータイプ(防湿)

    信和自動車工業
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED材質アルミ/ABS樹脂
  • 24V LEDアルミカン ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24V LEDアルミカン ホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
    用途電装パーツ材質アルミホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
  • LED看板灯 アルミ製 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED看板灯 アルミ製

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    灯体のLED化により省電力・水銀フリー。 を実現。
    用途トラックの看板灯に高さ(mm)250奥行(mm)89(取り付けステーを含む)
  • LEDカーゴランプ(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ(平面タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
    光源白色LED質量(g)130防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)照度(Lx)190LED使用数(個)12使用環境温度(℃)-30~80
  • LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    長さ(mm)50適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
  • LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフ(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
  • LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。 LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
    質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)3.6定格電圧(V)24定格電流(A)0.15適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
  • LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V 信和自動車工業

    LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V

    信和自動車工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。
    電球の種類LED定格電圧(V)24材質本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂質量(g)420寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1035×50×14定格消費電力(W)8LED使用数(個)24
  • LED庫内灯STD12V 12個仕様 槌屋ヤック

    LED庫内灯STD12V 12個仕様

    槌屋ヤック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
    定格電圧変動範囲DC10~16V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
  • ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ) エスワイエス

    ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ)

    エスワイエス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    24V車用の庫内灯です。
    定格24V20W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)180×120×33定格電圧(V)24
  • LEDラインライト KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト

    KOITO(小糸製作所)
    45,980税込50,578
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
    用途車室内用LED照明質量(g)130定格24/3.6(V/W)光源15灯取付け方法締結/両面テープ光源タイプ白色LED
  • LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側

    KOITO(小糸製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LEDラインライト・スラントカバー (室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバー (室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
    質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LED室内灯 信和自動車工業

    LED室内灯

    信和自動車工業
    9,998税込10,998
    1灯
    翌々日出荷
    コーナーに取り付けることにより、室内全体を明るく照らすことができる。
    電球の種類LED定格電圧(V)24長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)-20~65
  • LED室内灯 信和自動車工業

    LED室内灯

    信和自動車工業
    16,980税込18,678
    1灯
    翌々日出荷
    コーナーに取り付けることにより、室内全体を明るく照らすことができる。
    電球の種類LED定格電圧(V)24長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~65
  • LED庫内灯STD24V 12個仕様 槌屋ヤック

    LED庫内灯STD24V 12個仕様

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
    定格電圧変動範囲DC20~32V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
  • LEDカーゴランプ専用 パッキン KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ専用 パッキン

    KOITO(小糸製作所)
    209税込230
    1個
    8日以内出荷
    LEDカーゴランプの車体への密着性向上・異物の混入防止・簡易防水向上としてご使用いただけます。
    用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用材質EPDM質量(g)5
  • LEDカーゴランプ専用ブラケット KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ専用ブラケット

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用仕様蛍光灯代替用適合LEDカーゴランプ(LEDCL12TL/LEDCL24TL)材質ステンレス寸法(mm)420×182×1質量(g)280
  • LEDカーゴランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
    電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当
  • KO灯-L露出取付け用アダプター 小林総研

    KO灯-L露出取付け用アダプター

    小林総研
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
トラック庫内灯