絞り込み

LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)
小林総研(7件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無し材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
LED庫内灯(スタンダードTYPE)
小林総研(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS質量(g)430使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24定格消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)照度(Lx)140寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)
小林総研(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
LEDカーゴランププラス
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。質量(g)130光源白色LED使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)18防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
LEDカーゴランプミニ
KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9色白質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当電球の種類LED
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDカーゴランププラス(平面タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。質量(g)130光源白色LED使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)18防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
24V LEDアルミカン ホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々用途電装パーツ材質アルミ色ホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通
レシップエスエルピー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
LED看板灯 アルミ製
JB(日本ボデーパーツ工業)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷灯体のLED化により省電力・水銀フリー。 を実現。用途トラックの看板灯に高さ(mm)250奥行(mm)89(取り付けステーを含む)
LEDラインライト(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
LEDカーゴランプ(平面タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。質量(g)130光源白色LED照度(Lx)190使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥599税込¥6591個翌々日出荷スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。長さ(mm)50色白適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白
KOITO(小糸製作所)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V
信和自動車工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。材質本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂質量(g)420定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1035×50×14定格消費電力(W)8LED使用数(個)24電球の種類LED
ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ)
エスワイエス(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷24V車用の庫内灯です。仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)180×120×33定格24V20W(G18.5 BA15s)定格電圧(V)24
LEDラインライト
KOITO(小糸製作所)¥45,980税込¥50,5781セット(10本)8日以内出荷LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。用途車室内用LED照明質量(g)130定格24/3.6(V/W)光源15灯取付け方法締結/両面テープ光源タイプ白色LED
LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015色白適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側
KOITO(小糸製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤
KOITO(小糸製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色赤保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤
KOITO(小糸製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色赤保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LED庫内灯STD12V 12個仕様
槌屋ヤック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃定格電圧変動範囲DC10~16V照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
LED庫内灯STD24V 12個仕様
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃定格電圧変動範囲DC20~32V照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
LEDカーゴランプ専用ブラケット
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用仕様蛍光灯代替用適合LEDカーゴランプ(LEDCL12TL/LEDCL24TL)材質ステンレス寸法(mm)420×182×1質量(g)280
LEDカーゴランプ
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9色白質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当電球の種類LED