絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- 小林総研(4)
- 信和自動車工業(4)
- エスワイエス(3)
- 槌屋ヤック(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- レシップエスエルピー(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)

LEDカーゴランプミニ
KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9色白質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当電球の種類LED
LEDカーゴランププラス
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。質量(g)130光源白色LED使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)18防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
LEDカーゴランププラス(平面タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。質量(g)130光源白色LED使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)18防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDラインライト(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDカーゴランプ(平面タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。質量(g)130光源白色LED照度(Lx)190使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥599税込¥6591個翌々日出荷スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。長さ(mm)50色白適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白
KOITO(小糸製作所)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
LEDラインライト
KOITO(小糸製作所)¥45,980税込¥50,5781セット(10本)8日以内出荷LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。用途車室内用LED照明質量(g)130定格24/3.6(V/W)光源15灯取付け方法締結/両面テープ光源タイプ白色LED
LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015色白適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側
KOITO(小糸製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤
KOITO(小糸製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色赤保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤
KOITO(小糸製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色赤保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDラインライト(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。 LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)3.6定格電圧(V)24定格電流(A)0.15適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
LEDカーゴランプ専用 パッキン
KOITO(小糸製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷LEDカーゴランプの車体への密着性向上・異物の混入防止・簡易防水向上としてご使用いただけます。用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用材質EPDM質量(g)5
LEDカーゴランプ専用ブラケット
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用仕様蛍光灯代替用適合LEDカーゴランプ(LEDCL12TL/LEDCL24TL)材質ステンレス寸法(mm)420×182×1質量(g)280
LEDカーゴランプ
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9色白質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当電球の種類LED