カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ
          • 継手・パイプ関連商品
            • 配管保温材
              • 保温チューブ(6)

配管保温材 :「VP」の検索結果

保温材とは、給水管や埋設管内の温度を保ち、急な気温低下や結露防止目的で使用されるチューブ。エスロン保温チューブSTQやエアロフレックスチューブ、保温チューブといった商品があります。発砲ポリエチレンやポリエチレン樹脂など保温性に優れた素材が使わていることが多いです。暖房配管や給湯配管には耐熱性のある耐熱保温チューブが使用されます。一般家庭や病院、飲食店、企業などさまざまな場所で利用されている道具です。
関連キーワード
  • vp20
  • vp40
  • vp30
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付きモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
ライトチューブ イノアックライトチューブイノアック(28件のレビュー)
529税込582
1本(1m)
欠品中
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
ガオナ 保温チューブ 1m GAONA(ガオナ)ガオナ 保温チューブ 1mGAONA(ガオナ)
529税込582
1個
4日以内出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
耐熱保温チューブ TRUSCO耐熱保温チューブTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
ガオナ 保温チューブ 1m 10個 GAONA(ガオナ)ガオナ 保温チューブ 1m 10個GAONA(ガオナ)
3,798税込4,178
1セット(10個)
7日以内出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

vp50特集
おすすめ人気ランキング
配管保温材