絞り込み
全長(mm)
材質(柄部)
ブランド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・オーエッチ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット・PICARD

TONE 軟鉄ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
アルミハンマー
オーエッチ工業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)ジュラルミン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)
オーエッチ工業¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷から5日以内出荷頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム・ハンマー
PICARD¥7,298~税込¥8,028~1本18日以内出荷から66日以内出荷アルミニウム製ヘッドのハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。材質(ハンドル)トネリコ材質(ヘッド)アルミニウム
シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷から18日以内出荷用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)アルミ材質(ハウジング)鋳鉄主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー ソフトメタル(シルバー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,998~税込¥7,698~1個18日以内出荷用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)アルミ材質(ハウジング)鋳鉄主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スレッジハンマー タイプC ソフトメタル 径80
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥48,980税込¥53,8781個18日以内出荷信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。 ソフトメタル(金属)のスレッジハンマーです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途敷石の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけますトラスコ品番828-0132全長(mm)800種類アルミハンマー頭径(Φmm)80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)アルミ材質(ハウジング)鋳鉄主な用途鉄工作業/金型作業RoHS指令(10物質対応)対応