16ページ目: フラスコ
商品豆知識
※1520タイプの茄子形フラスコが量産化することができ、よりお安く提供することができました。※在庫管理にも便利な12コケース入り。※ケース単位の販売となります。
14/20雌型ジョイント付きです。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。リユーザブル
仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:なし型●トップスタイル:共通テーパージョイント●ネック形状:ショート●ストッパースタイル:ストッパーなし●標準テーパージョイント:14/20●高さ:58mm(approx.)●外径:31mm(approx.)●フラスコスタイル:ボイリング
アズワン品番65-3965-22
1ケース(6パック×2個)
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。キャップの材質はPETG製で、ガス透過性を低下させます。軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。フラスコには成形された目盛線があります。保管と取り扱いが簡単な個別袋入りです。
哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。キャップの材質はPETG製で、ガス透過性を低下させます。特大の通気孔を備えたベントキャップは、0.22μmの疎水性膜を備えており、汚染なしでガス交換が可能です。軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。フラスコには成形された目盛線があります。保管と取り扱いが簡単な個別袋入りです。
哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。キャップの材質はポリカーボネート製で、オートクレーブ可能です。特大の通気孔を備えたベントキャップは、0.22μmの疎水性膜を備えており、汚染なしでガス交換が可能です。軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。フラスコには成形された目盛線があります。保管と取り扱いが簡単な個別袋入りです。
USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性。E.ColiとS.cerevisiaeを用いた成長実験でもガラスと同じ成長曲線を確認。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換またはミキシングを促進。発酵培養、細胞培養などの研究用
種別三角フラスコ
USP Class VI。オートクレーブ可。高い透明性。優れた化学薬品耐性。培地の調製や保存、滴定用。成形目盛り付き
種別三角フラスコ
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。冷却バス専用としてコック部を分離しています。
コード230940
摺合せJIS規格 S35
アズワン品番65-0565-44
1個
¥36,980
税込¥40,678
91日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
容量(L)1
コード116390
摺合せJIS規格 S35
アズワン品番65-0564-69
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
種別ケルダールフラスコ
容量(mL)500
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
種別丸底フラスコ
容量(mL)300
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様29/42<透>
種別丸底フラスコ
容量(mL)1000
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。