絞り込み
ブランド
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- アズワン(5)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- 三商(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- HARIO(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
- PYREX(パイレックス)(2)
- BRAND(2)
- ナリカ(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- Kartell(カルテル)(1)
- BeHAUS(1)
- ケニス(1)
- SIMAX(1)
- TARSONS(1)
- Polylab(1)
エコロジープロダクト
価格
フラスコとは、理化学実験に使う容器のことです。容器の形は、細い首があって下の方がふくらんでいます。主な使い方としては、実験の反応、蒸留、攪拌などがあげられます。一般的にはガラス製のものが多いですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。容器の下方が球状になっている丸底フラスコ、底が平たくなっている平底フラスコ、容器全体が円錐の形になっている三角フラスコ、口部分が二口や三口に分かれている多口型フラスコなどがあります。
商品豆知識
「種類」から絞り込む

三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から7日以内出荷目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。種別三角フラスコ
三角フラスコ(PP)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
三角フラスコ(TPX)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥529~税込¥582~1個当日出荷から8日以内出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
PP三角フラスコ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥319~税込¥351~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP三角フラスコ(青目盛)
BRAND¥959税込¥1,0551個翌々日出荷中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。付属品スクリューキャップ種別三角フラスコ材質PP規格ネジ口:GL-45
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
平底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥979税込¥1,0771本翌々日出荷から5日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。種別平底フラスコ
丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥799~税込¥879~1本翌々日出荷から12日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。種別丸底フラスコ
フラスコ栓
ナリカ¥360税込¥3961セット(10個)4日以内出荷丸底フラスコ(300mLか500mL)の口に栓をし、お湯につけると栓は勢いよく飛び出します。フラスコ内の空気が温められて膨張し、栓を押し出そうとする力が加わる現象を実験観察することができます。 丸底フラスコ300・500mL用です。 丸底フラスコの口の周りに石鹸水を少量塗っておくと、より効果的に実験を行うことができます。用途小学校4年生 金属・水・空気と温度種別丸底フラスコ材質ポリエチレン寸法(mm)Φ25×30
培養フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥749~税込¥824~1個7日以内出荷植物培養におけるカルスの増殖や育種に最適の広口タイプのフラスコです。 丈夫で破損しにくいリム形状です。 口径が広く植え付け等の作業に便利です。 オートクレーブで滅菌できます。
三角フラスコ
HARIO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体のかくはんに適した形状です。用途乾熱滅菌や、オートクレーブに。熱湯、電子レンジで使用。精密な分析や、薬品(劇薬など)に。トラスコ品番855-7583材質ホウケイ酸ガラス-1(硬質1級)色透明容量(mL)30高さ(mm)65口内径(Φmm)約19外径(mm)46適合栓No.5
三角フラスコ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥959税込¥1,0551個(1個)翌日出荷材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)寸法(mm)底外径×全高:52Φ×82容量(mL)50首径(mm)約22適合ゴム栓No.4
カラーケミバンド
ケニス¥1,498税込¥1,6481組(10個)5日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。材質シリコン入数10