19ページ目: フラスコ
商品豆知識
ごく微量の反応装置で、内容が粘稠なものの場合とくにその効果を発揮いたします。一般の反応にも使用出来、この二品F16-1,F16-2は組合せて使用いたします。
容量(mL)100
アズワン品番63-4258-43
ジョイントサイズ(中管)TS15/25
ジョイントサイズ(側管)TS15/25×2、TS12/20×1
ジョイントサイズ(下部)TS45/50
1個
¥44,980
税込¥49,478
16日以内出荷
キュルダールフラスコに側管をつけたもので温度計の挿入または試料の添加に用います。
容量(mL)500
アズワン品番63-4255-67
ジョイントサイズ(中管)TS29/42
ジョイントサイズ(側管)TS19/38
1個
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
角度を付けたネックでアクセスが簡単。フィルターキャップが付属。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質 本体:PS、キャップ:HDPE
ネック形状アングル
インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
逆さまに使用することにより小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。柔らかな材質ですのでどのような条件下でも安定させることができます。特にフラスコの温度が高い場合はシリコンゴム製をお勧めします。
寸法(Φmm)大径:100、小径:75
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。手間の掛かる軸合せは不要です。W69×D108×H222mmとスリムでコンパクトな設計。DCブラシレスモータの採用により、コンパクト・高トルクでの使用が可能です。デジタル表示で設定や試験中の回転数が確認できるLM200と、回転数表示無しのLM100があります。巻込防止カップリングカバー標準装備。
材質撹拌シール部:PTFE、フッ素ゴム
回転数(min-1[r.p.m])50~1000
電源AC100~120V 50/60Hz 1A
最大トルク(N・m)約0.1
摺合せ(TS)29/42
フッ素樹脂をコーティングしており、破損時のガラスの飛散を防止します。
タイプナス型フラスコ
耐熱温度(℃)常用150
コーティングフッ素コート
共通摺合せ寸法(TS)29/42
フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。
タイプナス型フラスコ
コーティングETFEコート
共通摺合せ寸法(TS)29/42
無色透明で内部がはっきり観察することができます。セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。汚れがつきにくく洗浄が容易です。ノーグリースでの使用が可能です。耐クリープ性が大きい。摺合せジョイントに比べ機械的に強い。真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短かくてすみます。
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短かくてすみます。
昇華による試料精製の器具です。中心の管内にドライアイス・アセトン、水、氷等の寒剤を入れ、上部の枝管からゆるやかに減圧しながら、フラスコを加熱、昇華を促進し、冷却管壁に昇華結晶を付着させます。冷却には水又は冷媒を循環させます。試料をフラスコに仕込むときは固体のままより溶液としてフラスコの内壁に均等に付着させる方がよいようです。
容量(mL)200
摺合せ45/50
アズワン品番62-7043-29
1個
¥48,980
税込¥53,878
33日以内出荷
昇華による試料精製の器具です。中心の管内にドライアイス・アセトン、水、氷等の寒剤を入れ、上部の枝管からゆるやかに減圧しながら、フラスコを加熱、昇華を促進し、冷却管壁に昇華結晶を付着させます。
容量(mL)100
摺合せ29/42
アズワン品番62-7043-28
1個
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。