絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: フラスコ

フラスコとは、理化学実験に使う容器のことです。容器の形は、細い首があって下の方がふくらんでいます。主な使い方としては、実験の反応、蒸留、攪拌などがあげられます。一般的にはガラス製のものが多いですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。容器の下方が球状になっている丸底フラスコ、底が平たくなっている平底フラスコ、容器全体が円錐の形になっている三角フラスコ、口部分が二口や三口に分かれている多口型フラスコなどがあります。
1,078件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ HARIO共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズHARIO
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。
用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。種別ナスフラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
フッ素樹脂ナノコート 内面 共通摺合せナス型フラスコ NR0381シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ナノコート 内面 共通摺合せナス型フラスコ NR0381シリーズフロンケミカル
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
種別ナスフラスコ
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEF125シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
7,722税込8,494
1箱(12袋×1個)ほか
当日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップベントフィルターキャップ
三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング
29,980税込32,978
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
バッフル付三角フラスコ Thermo Fisher Scientificバッフル付三角フラスコThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1セット(4個)ほか
3日以内出荷
破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
種別三角フラスコ材質ポリカーボネート(PC)
植物培養用フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)植物培養用フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
699税込769
1個
4日以内出荷
カルス増殖や育種に適したフラスコです。
バッフル付三角フラスコ リム付 IWAKI(AGCテクノグラス)バッフル付三角フラスコ リム付IWAKI(AGCテクノグラス)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シェーカーを利用して微生物培養などに適しており、バッフルのために培養液を充分に撹拌することができ、溶存酸素量が大きくなります。
種別三角フラスコ
バッフル付三角フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)バッフル付三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種別三角フラスコ
共通摺合丸底フラスコ 硼珪酸ガラスー1 アズワン共通摺合丸底フラスコ 硼珪酸ガラスー1アズワン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別丸底フラスコ
丸底フラスコ アズワン丸底フラスコアズワン
2,277税込2,505
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
三角フラスコ(TPX) NIKKO(ニッコーハンセン)三角フラスコ(TPX)NIKKO(ニッコーハンセン)
449税込494
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可
種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
共通摺合丸底フラスコ climbing(クライミング)共通摺合丸底フラスコclimbing(クライミング)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
PP三角フラスコ NIKKO(ニッコーハンセン)PP三角フラスコNIKKO(ニッコーハンセン)
279税込307
1個(1個)
5日以内出荷
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ バッフル底 1箱 SEFBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ バッフル底 1箱 SEFBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,598税込9,458
1箱(12個)ほか
翌々日出荷
バッフル底タイプが新登場!撹拌能を高めるバッフル底タイプです。シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップベントフィルターキャップ
広口三角フラスコ アズワン広口三角フラスコアズワン
24,700税込27,170
1個
翌々日出荷
広口の大容量三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
二口梨型フラスコ FP2シリーズ アズワン二口梨型フラスコ FP2シリーズアズワン
6,039税込6,643
1個
翌々日出荷
摺合仕様のスタンダードタイプ
仕様●摺合(側管):15/25●摺合(中管):15/25種別多口型フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
三角フラスコ 広口 SCHOTT/DURAN三角フラスコ 広口SCHOTT/DURAN
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様広口種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
フラスコ用C型アダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコ用C型アダプターEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
規格TS29アズワン品番65-0571-22
丸底フラスコ 三口 24/40 060.470シリーズ Glassco丸底フラスコ 三口 24/40 060.470シリーズGlassco
9,998税込10,998
1個
当日出荷
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ24/40
フラスコアダプタ Y-FA-12TS29 EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコアダプタ Y-FA-12TS29EYELA(アイラ/東京理化器械)
3,698税込4,068
1個
欠品中
アズワン品番64-4060-54
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEF125シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEF125シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,898税込7,588
1箱(12袋×1個)ほか
当日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップノーマルキャップ
三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング
28,980税込31,878
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
球面共通摺合丸底フラスコ 旭製作所球面共通摺合丸底フラスコ旭製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)1000摺合せ35/20アズワン品番4-2736-02
三角フラスコ 広口 Fisher三角フラスコ 広口Fisher
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種別三角フラスコ
共通摺ナスフラスコ ロータリー用 三商共通摺ナスフラスコ ロータリー用三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ共通摺合せ寸法(TS)29/32
共通摺ナスフラスコロータリー用 三商共通摺ナスフラスコロータリー用三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ
融点測定用フラスコ 三商融点測定用フラスコ三商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)270管径(Φmm)30
丸底フラスコ(PFA) VITLAB丸底フラスコ(PFA)VITLAB
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
適合(対応栓)29/32種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PFA)口内径(Φmm)NS29耐熱温度(℃)-200~260目盛間隔(mL)-
セパラブル止め金具 F15-1シリーズ 桐山製作所セパラブル止め金具 F15-1シリーズ桐山製作所
31,980税込35,178
1個
23日以内出荷
フラスコ本体を接続固定するための金具です。三ヶ所のネジは均等にしめて下さい。
バッフル付三角フラスコ コーニングバッフル付三角フラスココーニング
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
リユーザブル
ネック形状狭口
植物培養用フラスコ CUL-FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)植物培養用フラスコ CUL-FKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
699税込769
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ付三角フラスコ キャップ付 4985FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ネジ付三角フラスコ キャップ付 4985FKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
共通摺合せ共栓三角フラスコ 中形栓付 5021FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共通摺合せ共栓三角フラスコ 中形栓付 5021FKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
種別三角フラスコ
三角フラスコ 4980FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ 4980FKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
889税込978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種別三角フラスコ
ナスフラスコ 2000mL 3200-2シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 2000mL 3200-2シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)2000
TSセパラブルフラスコ 丸型 CL0660シリーズ climbing(クライミング)TSセパラブルフラスコ 丸型 CL0660シリーズclimbing(クライミング)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
共栓三角フラスコ 茶褐色 アズワン共栓三角フラスコ 茶褐色アズワン
4,740税込5,214
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途目安目盛り付き種別三角フラスコ
共通摺合ナスフラスコ 茶褐色 アズワン共通摺合ナスフラスコ 茶褐色アズワン
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途茶褐色種別ナスフラスコ
枝付フラスコセット ナリカ枝付フラスコセットナリカ(1件のレビュー)
3,200税込3,520
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)50
フラスコ