絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(14)
- 30~40未満(10)
- 50~60未満(39)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(66)
- 200~300未満(72)
- 300~400未満(49)
- 500~600未満(69)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~2000未満(53)
- 2000~3000未満(31)
- 3000~4000未満(16)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(9)
- 6000~7000未満(3)
- 8000~9000未満(1)
- 10000~20000未満(2)
ブランド
- 三商(44)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- HARIO(9)
- DURAN(7)
- ナリカ(6)
- ケニス(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- フロンケミカル(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
- VITLAB(3)
- PYREX(パイレックス)(2)
- サンプラテック(2)
- コーニング(2)
- アズワン(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- 桐山製作所(1)
- SEKIYA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フラスコとは、理化学実験に使う容器のことです。容器の形は、細い首があって下の方がふくらんでいます。主な使い方としては、実験の反応、蒸留、攪拌などがあげられます。一般的にはガラス製のものが多いですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。容器の下方が球状になっている丸底フラスコ、底が平たくなっている平底フラスコ、容器全体が円錐の形になっている三角フラスコ、口部分が二口や三口に分かれている多口型フラスコなどがあります。
商品豆知識
「種類」から絞り込む

三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。種別三角フラスコ
三角フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から7日以内出荷目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ(PP)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
PP三角フラスコ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥319~税込¥351~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
バッフル付三角フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1本(1本)ほか翌々日出荷培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
三角フラスコ(TPX)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥519~税込¥571~1個当日出荷から8日以内出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
バッフル付三角フラスコ リム付
IWAKI(AGCテクノグラス)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から8日以内出荷シェーカーを利用して微生物培養などに適しており、バッフルのために培養液を充分に撹拌することができ、溶存酸素量が大きくなります。種別三角フラスコ
振とうフラスコ
三商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。種別振とうフラスコ容量(mL)500最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
枝付きフラスコセット
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1セット翌日出荷から6日以内出荷蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
共栓三角フラスコ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,698~税込¥2,968~1個(1個)翌日出荷から4日以内出荷材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33目盛精度:全量で±5%
ネジ付き三角フラスコ(キャップ付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,898~税込¥3,188~1個(1個)ほか当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
フラスコン
三商¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。
細胞培養フラスコ
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1セット(25個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
共通摺ナスフラスコ ロータリー用
三商¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。種別ナスフラスコ共通摺合せ寸法(TS)29/32
トラップ3口フラスコ
sartorius(ザルトリウス)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。種別三口フラスコ材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン容量(mL)500チューブ接続口径(Φmm)(外径)8アズワン品番6-9726-01
分溜フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から10日以内出荷規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PTFE)色半透明首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~260対応水栓NR1159-004