絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: フラスコ

フラスコとは、理化学実験に使う容器のことです。容器の形は、細い首があって下の方がふくらんでいます。主な使い方としては、実験の反応、蒸留、攪拌などがあげられます。一般的にはガラス製のものが多いですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。容器の下方が球状になっている丸底フラスコ、底が平たくなっている平底フラスコ、容器全体が円錐の形になっている三角フラスコ、口部分が二口や三口に分かれている多口型フラスコなどがあります。
1,078件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二つ口フラスコ アズワン二つ口フラスコアズワン
7,227税込7,950
1個
当日出荷
種別二つ口フラスコ材質硼珪酸ガラス-1中管摺合24/40
平底フラスコ PYREX(パイレックス)平底フラスコPYREX(パイレックス)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
ケルダールフラスコ HARIOケルダールフラスコHARIO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
口部は割れにくい肉厚リム加工
種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラス-1
三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1個(1個)
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
共栓三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)共栓三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
2,598税込2,858
1個(1個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33目盛精度:全量で±5%
ナス型フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ナス型フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
1,498税込1,648
1個(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ付き三角フラスコ(キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)ネジ付き三角フラスコ(キャップ付)IWAKI(AGCテクノグラス)
2,698税込2,968
1個(1個)ほか
6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)RoHS指令(10物質対応)対応
柴田メスフラスコ ガラス製 茶目盛 2000ML 020060-2000 SIBATA(柴田科学)柴田メスフラスコ ガラス製 茶目盛 2000ML 020060-2000SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
PP三角フラスコ(青目盛) BRANDPP三角フラスコ(青目盛)BRAND
959税込1,055
1個
翌々日出荷
中身が見やすい、目盛付きのPP製三角フラスコです。底が平らなためスムーズに撹拌が可能です。
付属品スクリューキャップ種別三角フラスコ材質PP規格ネジ口:GL-45
PPM-5512A型液温度センサー EYELA(アイラ/東京理化器械)PPM-5512A型液温度センサーEYELA(アイラ/東京理化器械)
26,980税込29,678
1本
17日以内出荷
液温センサを使用することで液温の計測・制御が可能です。液温制御により信頼性の高い反応結果が得られます。センサ接液部は、テフロン(R)モールドが施されています。
仕様●PPM-5512A型用●コード番号:282970アズワン品番65-8640-28
肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズ コスモスビード肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズコスモスビード
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
※従来の規格よりも、本体、首部とも肉厚にて製作しています。※洗浄等での破損が少なく、安定感のある仕様となっています。※透明摺合、ロータリー用も製作致しますのでお問い合わせください。※凍結乾燥用茄子形フラスコとしてご利用できます。
セパラブルフラスコ筒形丸底 1615シリーズ コスモスビードセパラブルフラスコ筒形丸底 1615シリーズコスモスビード
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
硬質一級ガラス材を使用しております。※他の規格も製作致します。ご相談ください。
セパラブルカバー 三ツ口 1603シリーズ コスモスビードセパラブルカバー 三ツ口 1603シリーズコスモスビード
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
硬質一級ガラス材を使用しております。※他の規格も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
茄子形二ツ口フラスコ 1530シリーズ コスモスビード茄子形二ツ口フラスコ 1530シリーズコスモスビード
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※側管TS15/25はTS15/35と同値です。
三ツ口フラスコ 1510シリーズ コスモスビード三ツ口フラスコ 1510シリーズコスモスビード
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
受フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)受フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用摺合せISO規格 S35
試料フラスコ ナス型 EYELA(アイラ/東京理化器械)試料フラスコ ナス型EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
プラスチックフラスコ スクリューキャップ付 Polylabプラスチックフラスコ スクリューキャップ付Polylab
729税込802
1個
当日出荷から10日以内出荷
キャップ付きなので、コンタミネーションを防ぎます。
材質PP
バッフル付三角フラスコ SIMAXバッフル付三角フラスコSIMAX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種別三角フラスコ材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP規格(キャップ)GL45
PFA丸底フラスコ VITLABPFA丸底フラスコVITLAB
14,980税込16,478
1個(100mL)ほか
4日以内出荷
耐薬性に優れたPFA製で低温から高温(-200~260℃)での使用が可能です
種別丸底フラスコ
エバポ 凍乾 試料フラスコ1000mL EYELA(アイラ/東京理化器械)エバポ 凍乾 試料フラスコ1000mLEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ナスフラスコ容量(mL)1000
三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング
35,980税込39,578
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップフラット
扁平型エバポレーター用トラップ球 TSシリーズ アズワン扁平型エバポレーター用トラップ球 TSシリーズアズワン
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1球径(Φmm)100上部摺合ts29/42
PFAフラスコ 一つ口 アズワンPFAフラスコ 一つ口アズワン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。
材質PFA規格(ねじ口NS) 29/32使用温度範囲-200~+260℃
三角フラスコ 広口 SCHOTT/DURAN三角フラスコ 広口SCHOTT/DURAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様広口種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
699税込769
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
NRK共通摺合せナス型フラスコ 日本理化学器械(NRK)NRK共通摺合せナス型フラスコ日本理化学器械(NRK)
899税込989特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PC三角フラスコ Thermo Fisher ScientificPC三角フラスコThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1ケース(6本)ほか
3日以内出荷
丈夫で透明度の高いポリカーボネート製。
種別三角フラスコ材質ポリカーボネート
三角フラスコ キャップ付 8023Cシリーズ SIMAX三角フラスコ キャップ付 8023CシリーズSIMAX
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
種別三角フラスコ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ガスケット/シリコン
セパラブルフラスコ 丸底 F15-3シリーズ 桐山製作所セパラブルフラスコ 丸底 F15-3シリーズ桐山製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
セパラブルフラスコとして一般的な形です。
四ッ口フラスコ バーチカルタイプ F11-3シリーズ 桐山製作所四ッ口フラスコ バーチカルタイプ F11-3シリーズ桐山製作所
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
バッフル付ガラススピナーフラスコ コーニングバッフル付ガラススピナーフラスココーニング
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷から107日以内出荷
インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
フラスコレシーブ 三商フラスコレシーブ三商
699税込769
1個
5日以内出荷
逆さまに使用することにより小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。柔らかな材質ですのでどのような条件下でも安定させることができます。特にフラスコの温度が高い場合はシリコンゴム製をお勧めします。
寸法(Φmm)大径:100、小径:75
PP万能フラスコ台 三商PP万能フラスコ台三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
小容量から10Lまでの丸底フラスコに適用。液漏れした酸・アルカリ、その他の腐蝕性の液体にもほとんど影響されません。
種別丸底フラスコ材質PP外寸法(mm)Φ170×50
フラスコン 三商フラスコン三商
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。
共栓三角フラスコ 茶色 三商共栓三角フラスコ 茶色三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
種別三角フラスコ
枝付フラスコ 三商枝付フラスコ三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
枝管角度(度)約75
三ツ口フラスコ 三商三ツ口フラスコ三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
容量(mL)2000高さ(mm)285管外径(Φmm)(中管)48、(側管)28胴径(Φmm)170
三ツ口フラスコ 三商三ツ口フラスコ三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
容量(mL)500高さ(mm)200管外径(Φmm)(中管)34、(側管)20胴径(Φmm)108
フラスコ