絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: フラスコ

フラスコとは、理化学実験に使う容器のことです。容器の形は、細い首があって下の方がふくらんでいます。主な使い方としては、実験の反応、蒸留、攪拌などがあげられます。一般的にはガラス製のものが多いですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。容器の下方が球状になっている丸底フラスコ、底が平たくなっている平底フラスコ、容器全体が円錐の形になっている三角フラスコ、口部分が二口や三口に分かれている多口型フラスコなどがあります。
1,078件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
三角フラスコ 摺部15 4015シリーズ 日本理化学器械(NRK)三角フラスコ 摺部15 4015シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:15●容量 mL:20●コード番号:4015-1520種別三角フラスコアズワン品番65-8663-20
Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルなし Thermo Fisher ScientificFisherbrand シェーカーフラスコ バッフルなしThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1セット(4個)ほか
6日以内出荷
ポリカーボネート製三角フラスコポリカーボネート製浸透培養容器ノンパイロジェン、非細胞毒性保管や取り扱いに便利な個別包装
種別三角フラスコ
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-78
ソックスレー抽出回数カウンター ジーエルサイエンスソックスレー抽出回数カウンタージーエルサイエンス
94,980税込104,478
1台
欠品中
ソックスレー抽出回数カウンターはソックスレー抽出ガラス管に取り付け、溶媒の有無を検知して抽出回数をカウントするための装置です。2021年3月23日付け公示の「JIS K 0311 排ガス中のダイオキシン類の測定方法」及び「JIS K 0312 工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」において、『ソックスレー抽出は,トルエンによって16時間(100回転程度)以上行う。』と規定され、このように数多くの抽出回数を行う際におすすめですジクロロメタン、トルエン、水の検知が可能溶媒や取り付け位置によるセンサー感度変動の自動補正抽出回数、回数毎の時間を内部メモリに記録パソコンと接続して記録した抽出履歴の保存が可能取り付けが簡単な設計
仕様●寸法幅 64 mm×奥行 57.4 mm×高さ 70 mm (ゴム紐 、 USB ケーブル除く)●質量82 g(USB ケーブル除く)●電源DC 5 V(USB ケーブル使用)●消費電力70 mA以下●材質PA12(ポリアミド 12)●検知温度0℃~100℃●付属品USBケーブル 2 m USB Type A Micro USB Type B)・USB 充電器( AC アダプタ)・取扱説明書アズワン品番67-2388-46
濾過フラスコ 043シリーズ 日本理化学器械(NRK)濾過フラスコ 043シリーズ日本理化学器械(NRK)
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
丸底フラスコ 606シリーズ 日本理化学器械(NRK)丸底フラスコ 606シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
仕様●容量 mL:50●コード番号:606-50種別丸底フラスコアズワン品番65-8672-50
三角フラスコ 603シリーズ 日本理化学器械(NRK)三角フラスコ 603シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●容量 mL:3000●コード番号:603-380種別三角フラスコアズワン品番65-8672-39
四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ 日本理化学器械(NRK)四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ日本理化学器械(NRK)
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷から24日以内出荷
四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ 日本理化学器械(NRK)四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ日本理化学器械(NRK)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
仕様●色:白●容量:10L●中管・側管:45/50・29/42×3●角度:5°●コード番号:042-45188アズワン品番65-8669-89
三頭フラスコ 側管角度 5° 白 032シリーズ 日本理化学器械(NRK)三頭フラスコ 側管角度 5° 白 032シリーズ日本理化学器械(NRK)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
三頭フラスコ 側管角度 15° 茶 日本理化学器械(NRK)三頭フラスコ 側管角度 15° 茶日本理化学器械(NRK)
59,980税込65,978
1個
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量mL:2000●中管・側管:29/42・15/25×2●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:030-29280Tアズワン品番65-8669-49
三頭フラスコ 側管角度 15° 白 日本理化学器械(NRK)三頭フラスコ 側管角度 15° 白日本理化学器械(NRK)
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量mL:1000●中管・側管:34/45・19/33×2●コード番号:031-34180●フラスコレシーブは別売りアズワン品番65-8669-39
二頭フラスコ 白 日本理化学器械(NRK)二頭フラスコ 白日本理化学器械(NRK)
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ 日本理化学器械(NRK)二頭ナシ形フラスコ 茶 028シリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量mL:1000●摺部:29/42●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:028-29180Tアズワン品番65-8669-06
二頭ナシ形フラスコ 白 028シリーズ 日本理化学器械(NRK)二頭ナシ形フラスコ 白 028シリーズ日本理化学器械(NRK)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量mL:100●摺部:29/42●コード番号:028-29100アズワン品番65-8668-94
ナシ形フラスコ 茶 027シリーズ 日本理化学器械(NRK)ナシ形フラスコ 茶 027シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
ナシ形フラスコ 白 027シリーズ 日本理化学器械(NRK)ナシ形フラスコ 白 027シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
三角フラスコ 茶 015シリーズ 日本理化学器械(NRK)三角フラスコ 茶 015シリーズ日本理化学器械(NRK)
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
種別三角フラスコ
長形なすフラスコ 茶 020シリーズ 日本理化学器械(NRK)長形なすフラスコ 茶 020シリーズ日本理化学器械(NRK)
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量mL:25●摺部:19/33●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:020-19025T●フラスコレシーブは別売りアズワン品番65-8668-22
三角フラスコ 白 015シリーズ 日本理化学器械(NRK)三角フラスコ 白 015シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
種別三角フラスコ
長形なすフラスコ 白 020シリーズ 日本理化学器械(NRK)長形なすフラスコ 白 020シリーズ日本理化学器械(NRK)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
前田フラスコ(平底)茶 019シリーズ 日本理化学器械(NRK)前田フラスコ(平底)茶 019シリーズ日本理化学器械(NRK)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
なす形フラスコ 茶 018シリーズ 日本理化学器械(NRK)なす形フラスコ 茶 018シリーズ日本理化学器械(NRK)
7,198税込7,918
1個
23日以内出荷
前田フラスコ(平底)白 019シリーズ 日本理化学器械(NRK)前田フラスコ(平底)白 019シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
なす形フラスコ 白 018シリーズ 日本理化学器械(NRK)なす形フラスコ 白 018シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
キャピラリー 4053シリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリー 4053シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
三頭フラスコ 頭部15 側部10 4030シリーズ 日本理化学器械(NRK)三頭フラスコ 頭部15 側部10 4030シリーズ日本理化学器械(NRK)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
仕様●頭部:15●側部:10●容量 mL:10●コード番号:4030-1510アズワン品番65-8663-50
ナシ形フラスコ 4027シリーズ 日本理化学器械(NRK)ナシ形フラスコ 4027シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:15●容量 mL:5●コード番号:4027-1505アズワン品番65-8663-34
ナス形フラスコ 摺部15 4018シリーズ 日本理化学器械(NRK)ナス形フラスコ 摺部15 4018シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:15●容量 mL:80●コード番号:4018-1580アズワン品番65-8663-33
丸形フラスコ 摺部15 4016シリーズ 日本理化学器械(NRK)丸形フラスコ 摺部15 4016シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:15●容量 mL:5●コード番号:4016-1505アズワン品番65-8663-23
三角フラスコ 摺部15 4015シリーズ 日本理化学器械(NRK)三角フラスコ 摺部15 4015シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:15●容量 mL:25●コード番号:4015-1525種別三角フラスコアズワン品番65-8663-21
Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルなし Thermo Fisher ScientificFisherbrand シェーカーフラスコ バッフルなしThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1セット(6個)ほか
6日以内出荷
ポリカーボネート製三角フラスコポリカーボネート製浸透培養容器ノンパイロジェン、非細胞毒性保管や取り扱いに便利な個別包装
種別三角フラスコ
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
799税込879
1個
8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Green●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-73
三角フラスコ 白 015シリーズ 日本理化学器械(NRK)三角フラスコ 白 015シリーズ日本理化学器械(NRK)
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
種別三角フラスコ
丸形フラスコ 摺部15 4016シリーズ 日本理化学器械(NRK)丸形フラスコ 摺部15 4016シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:15●容量 mL:10●コード番号:4016-1510アズワン品番65-8663-24
四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ 日本理化学器械(NRK)四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ日本理化学器械(NRK)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量mL:2000●中管・側管:34/45・19/33×3●角度:5°●コード番号:042-34280アズワン品番65-8669-84
二頭ナシ形フラスコ 白 028シリーズ 日本理化学器械(NRK)二頭ナシ形フラスコ 白 028シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
二頭フラスコ 白 日本理化学器械(NRK)二頭フラスコ 白日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量mL:500●中管・側管:29/42・15/25●角度:15°●コード番号:041-29500●フラスコレシーブは別売りアズワン品番65-8669-14
三角フラスコ 603シリーズ 日本理化学器械(NRK)三角フラスコ 603シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
種別三角フラスコ
三頭フラスコ 側管角度 15° 茶 日本理化学器械(NRK)三頭フラスコ 側管角度 15° 茶日本理化学器械(NRK)
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量mL:300●中管・側管:29/42・19/33×2●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:031-29300Tアズワン品番65-8669-51
フラスコ