ドレンコック付受フラスコ 1L ISO規格EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング<br />アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。<br />被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。<br />環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。<br />透明度が高いので容器内の確認が容易です。<br />使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。<br />アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
容量(L)1コード228670摺合せISO規格 S35アズワン品番65-0565-82