カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- フラスコ
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(8)
- 100~200未満(10)
- 200~300未満(11)
- 300~400未満(5)
- 500~600未満(7)
- 1000~2000未満(8)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
フラスコ :「EYELA」の検索結果
フラスコとは、理化学実験に使う容器のことです。容器の形は、細い首があって下の方がふくらんでいます。主な使い方としては、実験の反応、蒸留、攪拌などがあげられます。一般的にはガラス製のものが多いですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。容器の下方が球状になっている丸底フラスコ、底が平たくなっている平底フラスコ、容器全体が円錐の形になっている三角フラスコ、口部分が二口や三口に分かれている多口型フラスコなどがあります。
商品豆知識
「種類」から絞り込む

受フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。用途小型ロータリーエバポレーター用
受フラスコ 3000mL N-2110型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。容量(mL)3000規格S35/20対応機種N-2110型用コード116360アズワン品番65-0567-91
試料フラスコ ナス型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から22日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。種別ナスフラスコ
小型セパラブルフラスコセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥76,980~税込¥84,678~1セット6日以内出荷から61日以内出荷スターラー撹拌やインペラー撹拌に。少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ。小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)。パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型。プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
20L試料フラスコ 20L、N-4000型シリーズ用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷中・大型ロータリーエバポレーター用コード257310アズワン品番65-0568-82適合型式20L、N-4000型シリーズ用
受フラスコ、リークバルブセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥45,980税込¥50,5781セット8日以内出荷中・大型ロータリーエバポレーター用コード223360アズワン品番65-0568-66適合型式N-3010・4000型シリーズ用
ドレンコック付受フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷から31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。用途小型ロータリーエバポレーター用
フラスコ外しネジ NE型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。適合機種NE型用コード187850アズワン品番65-0568-35
受フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷から22日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。用途小型ロータリーエバポレーター用摺合せISO規格 S35
フラスコ外しネジ N-1110N・AN型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。対応機種N-1110N・AN型用コード192610アズワン品番65-0568-26
PPM-5512A型液温度センサー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥26,980税込¥29,6781本14日以内出荷液温センサを使用することで液温の計測・制御が可能です。液温制御により信頼性の高い反応結果が得られます。センサ接液部は、テフロン(R)モールドが施されています。仕様●PPM-5512A型用●コード番号:282970アズワン品番65-8640-28
試料フラスコ ナス型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,398~税込¥4,838~1個22日以内出荷から61日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。種別ナスフラスコ摺合せJIS規格 TS15/25
フラスコ外しネジ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,798~税込¥3,078~1個22日以内出荷から31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
ジャケット式受フラスコ 小型ロータリーエバポレーター用 JIS規格
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。容量(L)1コード116390摺合せJIS規格 S35アズワン品番65-0564-69
受フラスコ 5L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥76,980税込¥84,6781個31日以内出荷中・大型ロータリーエバポレーター用コード223310アズワン品番65-0568-62適合型式5L、ボール摺り接続N-3010型シリーズ用
試料フラスコ用キャップスクリュー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥28,980税込¥31,8781個31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。対応機種N-2110・R・U型用コード913690アズワン品番65-0568-20
試料フラスコ N-2110型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥83,980税込¥92,3781個31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。容量(mL)5000対応機種N-2110型用コード142820アズワン品番65-0567-88
ナス型フラスコ用アダプターセット JIS規格
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥63,980~税込¥70,378~1セット31日以内出荷ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
試料フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥87,980税込¥96,7781個31日以内出荷中・大型ロータリーエバポレーター用コード223580アズワン品番65-0568-61適合型式5L、N-3010型シリーズ用
フラスコ外しネジ N-1N・2N・3N・4N型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,998税込¥6,5981個31日以内出荷旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質管理のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。掲載のパーツは従来タイプ(旧製品)のエバポレーター用です。一部のパーツは形状などを変更したものがありますが、そのまま従来タイプのエバポレーターに使用できます。対応機種N-1N・2N・3N・4N型用コード911020アズワン品番65-0568-42
試料フラスコ 20L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥209,800税込¥230,7801個46日以内出荷中・大型ロータリーエバポレーター用容量(L)20アズワン品番65-0568-89メーカー商品コード272210
受フラスコ 10L N-4000型シリーズ用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥129,800税込¥142,7801個46日以内出荷中・大型ロータリーエバポレーター用コード257320アズワン品番65-0568-83適合型式10L、N-4000型シリーズ用
フラスコ 薄膜式 フラッシュ エバポレーター用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥119,800税込¥131,7801個46日以内出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用コード117600アズワン品番65-0567-55適合型式3000mL S35/20 F-70
濃縮フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥60,980税込¥67,0781個46日以内出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用コード146470アズワン品番65-0567-54適合型式1000mL S35/20、MF-10A・10B
留出フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥60,980税込¥67,0781個46日以内出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用コード146480アズワン品番65-0567-53適合型式1000mL S35/20、MF-10A・10B
受フラスコ 10L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥169,800税込¥186,7801個46日以内出荷中・大型ロータリーエバポレーター用容量(L)10アズワン品番65-0568-90メーカー商品コード272080
冷却バス用ドレンコック付受フラスコ1L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥36,980税込¥40,6781個91日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。冷却バス専用としてコック部を分離しています。コード230940摺合せJIS規格 S35アズワン品番65-0565-44
セパラブルフラスコセット 250mL 5口 、Φ70
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801セット91日以内出荷容量(mL)250コード254070アズワン品番65-0579-55