シャーレ/ディッシュ :「マイクロス」の検索結果
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
27(1)
35(2)
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)約9
径(Φmm)35
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
カバーNo.1S
コードノンコート
材質ガラス
径(Φmm)35
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。