8ページ目: シャーレ/ディッシュ
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
1個(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
93日以内出荷
1個(500枚)
¥16,980
税込¥18,678
93日以内出荷
1個(500枚)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1個(300枚)
¥15,980
税込¥17,578
93日以内出荷
オートメーション対応。EOG滅菌済み。菌類、バクテリア、その他の微生物の培養用。スタッキングリングによりディッシュの積み重ねが容易。細胞培養無処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ディッシュ形状:スクエア●フタ付き外寸(mm):100×100×15●ディッシュ内径(mm):89●培養面積(cm2):79●スタッキングリング:なし●エアーベント:あり
アズワン品番65-5639-75
1箱(25包×20個)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
1個(500枚)
¥14,099
税込¥15,509
4日以内出荷
専用ケース付。握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン。高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大。高輝度LED2灯搭載、照度4000ルクス、連続使用約40時間可能。点灯開始30分後に自動消灯するオートシャフトオフ機能搭載。ゆがみの少ない非球面レンズ採用
アズワン品番65-3862-63
1セット(4個×500枚)
¥56,399
税込¥62,039
4日以内出荷
専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
アズワン品番65-3862-61
1セット(4個×300枚)
¥65,199
税込¥71,719
93日以内出荷
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
アズワン品番65-3862-51
1セット(4個×500枚)
¥65,199
税込¥71,719
93日以内出荷
1セット(4個×500枚)
¥68,799
税込¥75,679
93日以内出荷
1セット(4個×500枚)
¥68,799
税込¥75,679
7日以内出荷
1箱(100袋×10枚)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)約9
径(Φmm)35
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
カバーNo.1S
コードノンコート
材質ガラス
径(Φmm)35
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)95
身の高さ(mm)20
本体質量(g)約120
質量(g)蓋:約62、身:約58
寸法(mm)内径:87.9Φ蓋外径:約101、内径:96身外径:約94、内径:89
材質板ガラス
外径(Φmm)約45.5(身)
フタ外径(Φmm)約101
フタ内径(Φmm)87.9
1個
¥861
税込¥947
3日以内出荷
指一本でフタを回転させるだけでロック⇔解除が可能です。
ロックすれば持ち上げた際本体が落下しません。
本体側に検体名を書くスペースがあるので、フタの取り違えの心配がありません。
フタのツバをインデックス下に挟むことにより、開いた状態を保つことができます。
本体やフタの縁に指が触れにくい構造で、コンタミを気にせずに持ちやすい設計になっています。
鏡面レベルが高いので顕微鏡観察時もクリアに見ることができます。
ロックをしても本体とフタの間に僅かな隙間があるため、外部とのガス交換が可能です。
材質ポリスチレン(PS)/鏡面仕上
仕様培養面親水化処理済
滅菌電子線滅菌済
1袋
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ!
出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです!
オートクレーブ可能です。
材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
全機種透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。
材質ポリスチレン(PS)
滅菌電子線滅菌
高さ(mm)15
径(Φmm)90
培養面積(cm2)41.26(有効)
1箱
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
手指・手の平の全体の微生物汚染の状態を簡単に判定できる手形のシャーレです。
手洗い前・後の汚染度チェックができます。
全機種透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。
自社で調整した培地を使用し、手軽に手指、手のひらの細菌、汚染度が判定できます。
手形の仕切りがあるので、培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。
寸法(mm)200×150×12
材質ポリスチレン(PS)
滅菌電子線滅菌
外寸法(Φ×Hmm)92×20
内寸法(Φ×Hmm)72×10
1袋
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
身の径(Φmm)90
身の高さ(mm)15
ケース入数10枚×60袋
材質ポリスチレン(PS)
1箱
¥9,290
税込¥10,219
3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)180
本体質量(g)約110
材質PTFE
高さ(mm)46
径(Φmm)80
1個
¥7,336
税込¥8,070
3日以内出荷
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120
材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級
高さ(mm)21
径(Φmm)90
フタ外径(Φmm)98
フタ高さ(mm)20
1組
¥4,554
税込¥5,009
3日以内出荷
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120
材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級
高さ(mm)21
径(Φmm)90
フタ外径(Φmm)98
フタ高さ(mm)20
1組
¥4,554
税込¥5,009
3日以内出荷
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120
材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級
高さ(mm)21
径(Φmm)90
フタ外径(Φmm)98
フタ高さ(mm)20
1組
¥4,554
税込¥5,009
3日以内出荷
身の径(Φmm)150
高さ(mm)37
サイズ内径:約140~146mm肉厚:約2~5mm※人口吹きのため、肉厚にバラツキが発生します。
材質ホウケイ酸ガラス(耐熱ガラス)2級
径(Φmm)150
1個
¥7,821
税込¥8,603
3日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。