ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼとは、バイオ・食品を研究、開発する際に用いられるもので、解剖や培養などさまざまな用途で使用されます。細菌接種用のループはr線によって滅菌できるものや、サンプルの採取に使用されるニードル、シャーレにサンプルを伸ばす際に便利なスパチュラ、さらに洗浄・乾熱減菌することで繰り返し使用することができるエーゼなどの多くの製品があり、研究で必要不可欠な製品です。
「全長(mm)」から絞り込む
ステンレスエーゼ 10本入ステム当日出荷
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
仕様(ループ部)よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)材質ステンレス線全長(mm)270径(Φmm)(ループ)1柄Φ2mmアズワン品番1-6775-11
代用白金線 Φ1.5mmハマー当日出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.1材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
代用白金線 Φ2.5mmハマー当日出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.2材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:2.5、外径:3.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
白金耳三商当日出荷から4日以内出荷
Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
代用白金線三商当日出荷
材質コバルトクロム系合金穴径(Φmm)内径:約3.5、外径:約4.3直径×長さL(Φmm×mm)0.5×70
ニクロムループステム(1件のレビュー)当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6ニードル長さ(mm)80Φ材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
ディスポループ/ニードルケニス当日出荷から翌日出荷
滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。
ニクロムループ 10本入アズワン当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用します。
材質ニクロム合金全長(mm)約50線径(Φmm)(ループ部使用)0.3
ディスポループ 171シリーズWATSON¥12,980税込¥14,278
1箱(40袋×25本)
5日以内出荷から12日以内出荷
PS製の使い捨て白金耳です。電子線滅菌済。25本チャック個包装
白金耳ケニス当日出荷
コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
白金耳スタンドアズワン当日出荷
赤熱した白金耳を一時的に置くのに便利なスタンドです。
プラスチック・プラエーゼ(丸型)Φ4mm 10本包装ステム¥109,800税込¥120,780
1箱(600袋×10本)
5日以内出荷
ディスポタイプのプラスチック製ループです。丸柄タイプ
仕様●ループ内径:4mm●全長:20.1cm●カラー:ホワイトアズワン品番65-9966-95
ディスポループ 10μl三商¥19,980税込¥21,978
1セット(2000本)
5日以内出荷
やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。γ線滅菌済。材質:ABS。
ディスポループ 1μl三商¥19,980税込¥21,978
1セット(2000本)
4日以内出荷
やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。γ線滅菌済。材質:ABS。
ディスポニードル三商¥19,980税込¥21,978
1セット(2000本)
4日以内出荷
やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。γ線滅菌済。材質:ABS。
ディスポループ 171シリーズWATSON¥14,980税込¥16,478
1箱(100袋×10本)
翌々日出荷
PS製の使い捨て白金耳です。電子線滅菌済。10本チャック個包装
ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入ステム5日以内出荷
オールステンレス使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:3mm●細棒柄:Φ2mmアズワン品番65-9966-88
ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入ステム5日以内出荷
オールステンレス使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●細棒柄:Φ2mmアズワン品番65-9966-87
ステンニードル 0.6×1.5×280mmWATSON8日以内出荷
清潔で丈夫で半永久的に使用可能なステンレス製の白金耳です。乾熱滅菌、またはオートクレーブ滅菌して使用します。
サイズ(mm)0.6×1.5×280アズワン品番62-0892-94
ニクロムニードルステム7日以内出荷
火炎滅菌・乾熱滅菌・オートクレーブ可能。
白金耳ホルダーなどに装着して使用可能です。
ニクロムループステム7日以内出荷
火炎滅菌・乾熱滅菌・オートクレーブ可能。
ニクロムループの軸部分はねじり形状です。
白金耳ホルダーなどに装着して使用可能です。
ステンループ 471シリーズWATSON¥40,980~税込¥45,078~
1箱(100本)
8日以内出荷から17日以内出荷
清潔で丈夫で半永久的に使用可能なステンレス製の白金耳です。乾熱滅菌、またはオートクレーブ滅菌して使用します
白金耳付ヘラハマー4日以内出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)180穴径(Φmm)外径:6.6、内径:4.4ヘラ幅(mm)9
白金耳用滅菌缶三商4日以内出荷
穴径Φ2mmのパンチングメッシュ付の台座に白金耳先端の輪部分を引っ掛けることで紛失の心配なく減菌・保管が可能。
台座には便利な取出し棒付。
材質(台座・容器)SUS304胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108台座寸法(mm)Φ73×90
白金耳ハマー4日以内出荷
Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。柄の部分が取外し可能ですので、取外した軸部分をオートクレーブにかけられます。
全長(mm)240材質(軸)WIRONIT(18-12ステンレス製)材質(柄部)H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)
高級白金耳三商4日以内出荷
Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
白金耳ハマー4日以内出荷
Φ1.0mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
全長(mm)240材質(軸)アルミ製材質(柄部)H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)
ステンレスエーゼ 10本入ステム翌々日出荷
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2材質ステンレス線径(Φmm)4(ループ)全長(mm)270仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)アズワン品番1-6775-12
白金耳ハマー6日以内出荷
Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
全長(mm)170材質(軸)WIRONIT(18-12ステンレス製)材質(柄部)アルミ製
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3