絞り込み
ブランド
コロニーカウンターとは、微生物検査においてコロニーの数の計測を行うための台です。コロニーとは菌の集落のことであり、菌をプレート上に撒いて培養したものをコロニーカウンターに乗せ、ライトで照らしたコロニーを付属の拡大鏡を使って計測します。台には目盛りが付いており、数えやすくなっているのが特徴。ターンテーブルは、ディッシュを回転させることで菌を均一に分布させるための道具で、ハンディ―タイプは、コロニーが入ったシャーレなどのガラス面に直接マーキングすると自動的にカウントできます。

コロニーカウンターペン
フナコシ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。寸法(mm)152×17質量(g)28表示5桁デジタル表示最大カウント数~99999画面仕様液晶ディスプレイ
コロニーカウンターペン
アズワン¥2,790税込¥3,0691個当日出荷片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。寸法(mm)155×19×19(本体)電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属)表示デジタル5桁液晶最大カウント数~99999
コロニーカウンターライト台
アズワン¥40,900税込¥44,9901個当日出荷材質本体・天板/ステンレス(SUS430)寸法(mm)200×220×50、照明部:120×120電源AC100V 50/60Hzレンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本レンズ倍率2倍アズワン品番2-5046-15
コロニーカウンターペン
三商¥9,498税込¥10,4481個当日出荷フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。質量(g)約20電源LR41ボタン電池1個表示デジタル5桁(0~99999)表示外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×19×19
コロニーカウンター
レオナ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。仕様拡大率:300~900%寸法(mm)255×210×160適合径(Φmm)シャーレ:90
コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷手持ちのペンでコロニーをカウントすると、圧力を感知してコロニー数をカウントします。バックライトはLED(光量調節可能)。表示はデジタル3桁。液晶パネルには前3回分の測定値も表示されます。平均ボタンを押すと、カウント数の平均値が表示されます。カウントバックボタン付き。圧力感度・カウント音量・LED光量はドライバーで調整できます。仕様圧力感度:調整可能寸法(mm)シャーレ:直径60 もしくは 90~150で調整可能出力USB倍率拡大鏡:2~3倍表示3桁(0-999 までカウント可)、LEDパネル機能平均数の算出・ゼロリセット・カウントバック最大消費電力(W)10データ容量PC 未接続の場合、本体には100回分の記録が可能バックライトLED(光量調整可能)入力電力(VA)入力:DC12, 0.8
1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用
SIBATA(柴田科学)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。一部の食品などの測定法では、1.5倍の拡大鏡でコロニーを算出する必要があります。Galaxy 330に付属している拡大鏡は2~3倍のため、1.5倍拡大鏡を用いる必要がある場合には、こちらをお求めください。倍率1.5
専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用
SIBATA(柴田科学)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。ペトリフィルム(TM) ,MC-Media Pad(TM),コンパクトドライ(TM), Easy Plate(TM)のカウントを行う際に便利です。
eCount コロニーカウンターペン
Thermo Fisher Scientific¥67,980税込¥74,7781本93日以内出荷迅速で正確なセルカウンター。特許取得済みの多機能電子カウンターとSharpie(R)ペンとの組み合わせでカウントを行い、コロニーの欠落や二重カウントを防ぎます。軽くて人間工学に基づいたボディ。複数のカウント、合計、カウントアップまたはカウントダウン、およびユニットのオン/オフを切り替えが可能。ハンドタリーアダプターを使用することでデジタ仕様●サイズ:170×30mm●付属品:eCountコロニーカウンター●ブラックSharpie(R)ペン●CR12253.0リチウム電池●ハンドタリーアダプター●加重スタンド●白、青アズワン品番65-4344-90
コロスキャンX
清栄コンピュータ¥589,800税込¥648,7801個42日以内出荷コロスキャンシリーズ最高スペック!。10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!。搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver。表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。USB、HDMIインターフェースを標準装備。SUS製の専用検査台仕様機能:自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能 システム構成:専用タブレット、専用検査台(SUS※一部樹脂) 照明:LED照明 カウント対象:寒天培地(シャーレ等)、ペトリフィルム(専用アダプタ要)、その他光を透過する培地全般 保存データ:個別データ+ロットデータ(Excel等計算ソフトにて閲覧可能) 電源:AC100V(ACアダプター付属) 検査台寸法:246×235×137.8mm 検査台重量:1,450gアズワン品番65-3366-29
コロニーカウンター MayI CC-J2S
明藍商会¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷軽い、持ち運び便利! コンパクトな設計。軽くて持ち運びしやすい LED照明。明るさは調整可能見やすさ抜群(ルーペランプ付きで安定した光源を確保) カウント音。カウント音通知で数え間違いを防ぐ コロニーカウンターとは、微生物検査においてコロニーの数の計測を行うための台です。コロニーとは菌の集落のことであり、菌をプレート上に撒いて培養したものをコロニーカウンターに乗せ、ライトで照らしたコロニーを付属の拡大鏡を使って計測します。 「コロニーカウンターMayI CC-J2S」 は、デジタルカウンター、誘導カウンティングプールなどで構成されたデジタル表示タイプ半自動菌検査機です。 カウンティングプールの背景は黒が深く、サイドビーム照明付きの高性能LEDライトを搭載していることにより、コロニーのコントラストが鮮明に映し出されます。 この装置は、食品、飲料、医薬品、生物製品、衛生製品、飲料水、産業廃水、臨床検体中の細菌の検査に広く使用されています。 さまざまな健康および防疫ステーション、環境モニタリングステーション、食品衛生監督および検査オフィス、病院、生物学的製品研究所の研究所、医薬品検査機関、食品工場、化学プラント、大学、研究機関に適しています。照明白色LEDデジタル表示3桁LED表示
光源装置(コロニーカウントライト台)
ケニス¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から4日以内出荷暗視野照明としても使用できる照明装置です。 LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。 ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。 底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。 付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。 SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。付属品スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ消費電力(W)12電源12V1A(アダプタ付属)本体寸法(mm)150×200×58光源白色LED照射部寸法(mm)94×130
コロニーカウンター
アズワン¥111,000税込¥122,1001個当日出荷シャーレを押すことでカウントされる感圧センサー式のため、様々なペンで使用可能です。ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いているため容易に読み取ることが可能です。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。感圧レベルやLED光量の調整も可能です。カウントする度にビープ音が鳴るためカウント間違いの防止が可能です。お好みのペンで使用可能!仕様カウント方法:感圧センサー、適応シャーレサイズ:~Φ90mm質量(kg)2.7表示3桁デジタル表示電源コード(m)1.4 ※3Pプラグ光源LED電源(AC100V)50/60Hzレンズ倍率3倍・9倍本体サイズ(mm)285×210×110アズワン品番4-3895-01
コロニーカウンター
TGK(東京硝子器械)¥48,980~税込¥53,878~1台10日以内出荷コロニーの数の読み取りが簡単で正確にできます。 ペンを押すと音がしますので間違いを防止します。 間違えた時はダウンボタンでカウント数を減らすことができます。付属品カウント用ペン電源AC100~240V 50/60Hz倍率3~9倍光源LED照明電源コード1.2m
コロニーカウンター
レオナ¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷Φ50~150mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。仕様拡大率:300~900%寸法(mm)360×300×180適合径(Φmm)シャーレ:150
コロニーカウンター
アズワン¥103,000税込¥113,3001個当日出荷クリアな視界で効率良く作業可能!ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いていますので容易に読み取ることが可能です。ペンを押すたびにビープ音が鳴りますのでカウント間違いを防止することができます。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。付属品カウント用ペン(黒)仕様適応シャーレサイズ(mm):Φ50~150寸法(mm)360×300×180質量(kg)4電源(V)AC100表示3桁デジタル表示電源コード(m)1.2(3Pプラグ)光源LEDレンズ倍率3倍・9倍アズワン品番4-814-01
コロニーカウンター CL-570型
SIBATA(柴田科学)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
コロニー撮影キット
アズワン¥51,900税込¥57,0901個翌々日出荷仕様ライト台/205×221×62mm、暗箱/180×180×200mm、暗箱穴径(mm):Φ50材質ライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約3.0電源AC100V 50/60Hz型番KCS-1電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本使用時寸法(mm)205×221×262アズワン品番2-4221-01
コロニーカウンターライト台
アズワン¥27,400税込¥30,1401個当日出荷仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01