絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- Heathrow Scientific(1)
- アズワン(7)
- ケニス(1)
- フナコシ(2)
- レオナ(3)
- 三商(3)
- 明藍商会(1)

コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷手持ちのペンでコロニーをカウントすると、圧力を感知してコロニー数をカウントします。バックライトはLED(光量調節可能)。表示はデジタル3桁。液晶パネルには前3回分の測定値も表示されます。平均ボタンを押すと、カウント数の平均値が表示されます。カウントバックボタン付き。圧力感度・カウント音量・LED光量はドライバーで調整できます。仕様圧力感度:調整可能寸法(mm)シャーレ:直径60 もしくは 90~150で調整可能出力USB倍率拡大鏡:2~3倍表示3桁(0-999 までカウント可)、LEDパネル機能平均数の算出・ゼロリセット・カウントバック最大消費電力(W)10データ容量PC 未接続の場合、本体には100回分の記録が可能バックライトLED(光量調整可能)入力電力(VA)入力:DC12, 0.8
1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用
SIBATA(柴田科学)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。一部の食品などの測定法では、1.5倍の拡大鏡でコロニーを算出する必要があります。Galaxy 330に付属している拡大鏡は2~3倍のため、1.5倍拡大鏡を用いる必要がある場合には、こちらをお求めください。倍率1.5
専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用
SIBATA(柴田科学)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。ペトリフィルム(TM) ,MC-Media Pad(TM),コンパクトドライ(TM), Easy Plate(TM)のカウントを行う際に便利です。
コロニーカウンター CL-570型
SIBATA(柴田科学)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W