首用 暑さ対策 :「ヒヤリング」の検索結果

首用とは、首に巻いて使用するタイプの暑さ対策グッズ。夏季の屋外作業や、冷房施設のない場所での暑さ対策に適しています。水に浸した後軽く絞って使用するタイプは、気化熱冷却作用によって首筋をクールダウン。場所を選ばず、繰り返し使用することができます。水玉など柄付きのタイプもあり、好みやシーンに合わせて選択可能。冷凍庫で冷やした後に首に巻いて使用する保冷剤入れの商品もあり、より高い冷却効果を期待できます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
保冷剤入タイプ(6)
気化熱効果タイプ
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO タイプ気化熱効果タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO 直径(Φmm)20(喉元) タイプ気化熱効果タイプ 使用時間約2~3時間 首元径(mm)30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO 直径(Φmm)30(喉元) タイプ気化熱効果タイプ 使用時間約3~4時間 首元径(mm)40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般 材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) タイプ気化熱タイプ 太さ(mm)約20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります