試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
196 税込216
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
特価
189 税込208
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
144 税込158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1袋(10個)
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
1個
2,406 税込2,647
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓 耐熱温度(℃)-95~270
1個
特価
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン栓
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
1個
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)