絞り込み
ブランド
  • アズワン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 太陽興業(1)
  • アラム(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
上径(Φmm)
  • 35
  • 12(18)
  • 14(11)
  • 15(16)
  • 16(12)
  • 17(12)
  • 18(11)
  • 19(17)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(15)
  • 23(14)
  • 25(16)
  • 28(11)
  • 30(20)
  • 32(20)
  • 37(11)
  • 39(12)
  • 41(17)
  • 52(8)
材質
  • ゴム(4)
  • シリコンゴム(7)
下径(Φmm)
  • 24(2)
  • 28(5)
  • 29(4)
  • 30(3)
  • 32(1)
高さ(mm)
  • 31(2)
  • 35(10)
  • 35.5(1)
  • イエロー(2)
  • グリーン(2)
  • ピンク(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(2)
  • レッド(2)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(62件のレビュー)
223税込245
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(58件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質天然ゴム
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
376税込414
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,090税込3,399特価
1袋(10個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
277税込305
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
シリコセン S型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式NEG(日電理化硝子)
489税込538
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式材質シリコン
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
979税込1,077
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
フッ素ゴム栓 タイガースポリマーフッ素ゴム栓タイガースポリマー
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐油、耐薬品性に優れています。
試験管/チューブ/栓類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら