試験管/チューブ/栓類 :「振とう」の検索結果
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
色橙色
寸法L1(mm)13
寸法L2(mm)17
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)9
入数(個)1
1個(1個)
¥229
税込¥252
3日以内出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式
寸法L2(mm)28
寸法d1(mm)50
寸法d2(mm)42
寸法d3(mm)65
耐熱温度(℃)350(短時間)
入数(個)1
1個(1個)
¥769
税込¥846
3日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。