試験管/チューブ/栓類 :「検体」の検索結果
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
関連キーワード
商品豆知識
液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。
容量(mL)10
寸法(mm)Φ16×103
滅菌未滅菌
液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。γ線滅菌済。
容量(mL)10
寸法(mm)Φ16×103
滅菌γ線
液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。γ線滅菌済個包装。
容量(mL)10
材質本体:PS、キャップ:PE
寸法(mm)Φ16×103
滅菌γ線
1セット(1000本)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
臨床検査室や一般研究所において検体の冷蔵保存や小分け、沈殿等に使用されている汎用性の高いチューブです。
材質PS
直径×長さL(Φmm×mm)13×75
1セット(1000本)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
臨床検査室や一般研究所において検体の冷蔵保存や小分け、沈殿等に使用されている汎用性の高いチューブです。RIA等の特殊検査にも使用可能です。
材質PS
直径×長さL(Φmm×mm)13×75
1セット(100個×20ケース)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。