絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • NEG(日電理化硝子)(968)
  • アズワン(101)
  • 三商(67)
  • Simport(58)
  • マルエム[理化学・容器](52)
  • ビーエム機器(38)
  • 日本理化学器械(NRK)(33)
  • TPP(33)
  • ナリカ(31)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
  • コスモスビード(30)
  • アラム(22)
  • 栄研化学(20)
  • コクゴ(19)
  • EVER GREEN(19)
  • ケニス(19)
  • 東洋器材科学(19)
  • nerbeplus(15)
上径(Φmm)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 17(3)
  • 19(5)
  • 20(3)
  • 22(5)
  • 23(4)
  • 25(6)
  • 27(4)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 34.5(3)
  • 36.5(3)
  • 38.5(3)
  • 41(4)
  • 42.5(3)
  • 67(3)
  • 108(2)
  • 118(4)
材質
  • コルク(1)
  • ゴム(1)
  • シリコンゴム(7)
  • 樹脂(2)
下径(Φmm)
  • 9(4)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(3)
  • 12.5(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 19(8)
  • 20(3)
  • 21(5)
  • 23(7)
  • 24.5(3)
  • 28(6)
  • 28.5(3)
  • 31(3)
  • 33.5(3)
  • 34(4)
  • 37(4)
  • 106(3)
高さ(mm)
  • 15(3)
  • 19(4)
  • 19.5(2)
  • 21(4)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 26.5(2)
  • 27(3)
  • 28.5(3)
  • 29(3)
  • 29.5(3)
  • 30(5)
  • 31(3)
  • 34.5(3)
  • 35(2)
  • 37(3)
  • 45(3)
  • イエロー(3)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(3)
  • ピンク(3)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(4)
  • ホワイト(3)
  • レッド(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
4,390税込4,829
1箱(100組)
当日出荷
TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
89税込98
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質シリコン
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
保存缶用フッ素ゴムパッキン TGK(東京硝子器械)保存缶用フッ素ゴムパッキンTGK(東京硝子器械)
3,762税込4,138
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
99税込109
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
88税込97
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質シリコンゴム
Fine共通共栓試験管 目盛無 TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓試験管 目盛無TGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1箱(10本)
10日以内出荷から13日以内出荷
PP試験管 TGK(東京硝子器械)PP試験管TGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618
1箱(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ディスポーザブルタイプ
分解びん キャップ付 TGK(東京硝子器械)分解びん キャップ付TGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
水道法試験管 TGK(東京硝子器械)水道法試験管TGK(東京硝子器械)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス目盛あり
コルク栓 圧搾 TGK(東京硝子器械)コルク栓 圧搾TGK(東京硝子器械)
495税込545
1個
3日以内出荷
材質コルク
黒ゴム栓 TGK(東京硝子器械)黒ゴム栓TGK(東京硝子器械)
208税込229
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
栓(色)
P-試験管 TGK(東京硝子器械)P-試験管TGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
GL14 穴開赤キャップ TGK(東京硝子器械)GL14 穴開赤キャップTGK(東京硝子器械)
649税込714
1個
3日以内出荷
TGK品番0981-17-50-01規格GL14
密閉缶用フッ素ゴムパッキン TGK(東京硝子器械)密閉缶用フッ素ゴムパッキンTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1個
6日以内出荷
共栓透明摺 試験管目盛無 TGK(東京硝子器械)共栓透明摺 試験管目盛無TGK(東京硝子器械)
56,980税込62,678
1箱(10本)
13日以内出荷
共通共栓試験管 細目盛 TGK(東京硝子器械)共通共栓試験管 細目盛TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1箱(10本)
3日以内出荷から13日以内出荷
栓共通15/25
減圧容器 FVS-500 シリコン栓口 TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVS-500 シリコン栓口TGK(東京硝子器械)
69,400税込76,340
1個
3日以内出荷
仕様接続シリコン栓口TGK品番0000-43-01-25種別三角フラスコ500mL用型式FVS-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
8日以内出荷
共通共栓試験管目盛付 TGK(東京硝子器械)共通共栓試験管目盛付TGK(東京硝子器械)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
バイオシリコ TGK(東京硝子器械)バイオシリコTGK(東京硝子器械)
329税込362
1個
3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
テストチューブ TGK(東京硝子器械)テストチューブTGK(東京硝子器械)
7,790税込8,569
1箱(1000本)
10日以内出荷
厚さ(mm)0.8~1.0材質ほうけい酸ガラス
フランジ型ストッパーΦ12 100入 TGK(東京硝子器械)フランジ型ストッパーΦ12 100入TGK(東京硝子器械)
549税込604
1箱
10日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
PPテストチューブ TGK(東京硝子器械)PPテストチューブTGK(東京硝子器械)
1,070税込1,177
1箱(100本)ほか
10日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
綿栓 1000個入 TGK(東京硝子器械)綿栓 1000個入TGK(東京硝子器械)
38,500税込42,350
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
優れた機能性により簡単に挿入でき、指を傷つけることはありません。 綿栓の素材として最適な青梅綿を特殊成型していますので、培養・育成の効果に優れています。
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
1,580税込1,738
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質PTFE
オレンジWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)オレンジWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
515税込567
1袋
5日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすいオレンジ
ゴムWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)ゴムWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
871税込958
1袋
4日以内出荷から7日以内出荷
タイプN-371(クリーム)W栓仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない乳白
極小シリコン栓 TGK(東京硝子器械)極小シリコン栓TGK(東京硝子器械)
59税込65
1個
3日以内出荷
材質シリコン
赤ゴム栓 TGK(東京硝子器械)赤ゴム栓TGK(東京硝子器械)
37税込41
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
栓(色)
シリコン・スポイト栓 10個入 TGK(東京硝子器械)シリコン・スポイト栓 10個入TGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1袋
3日以内出荷
二重栓で、シリコン栓部分の中心に9.5Φmmの穴が開いています。 栓の下部は5Φmm穴(厚さ10mm)になっており、スポイトやピペットが差込めます。
材質シリコン高さ(mm)約15
極小シリコン栓#K-03 上12Φ×下9Φ×高17H TGK(東京硝子器械)極小シリコン栓#K-03 上12Φ×下9Φ×高17HTGK(東京硝子器械)
59税込65
1個
3日以内出荷
材質シリコン
透明共栓試験管 10入 TGK(東京硝子器械)透明共栓試験管 10入TGK(東京硝子器械)
73,980税込81,378
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
摺栓15/25
Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入 TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1箱
3日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30目盛(mL)1.0精度(mL)±0.25摺合せ栓 共通:15/25外径(Φmm)20高さ(mm)200透明全長(mm)212
Fine透明共栓試験管 茶 目付 10入 TGK(東京硝子器械)Fine透明共栓試験管 茶 目付 10入TGK(東京硝子器械)
71,980税込79,178
1箱
10日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
茶褐色
Fine透明共栓試験管 目盛付 10入 TGK(東京硝子器械)Fine透明共栓試験管 目盛付 10入TGK(東京硝子器械)
58,980税込64,878
1箱
13日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
透明
Fine共通共栓試験管 目盛付 10入 TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓試験管 目盛付 10入TGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1箱
3日以内出荷から13日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
透明
Fine水道法試験管 TGK(東京硝子器械)Fine水道法試験管TGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
直口丸底型、2本回線目盛り。
試験管/チューブ/栓類